Abox 100 AB-L NOWY 152x152x80 IP66 szary Skrzynka rozgałęźnaSPELSBERG

files/fotob/2086551.jpg.
Abox 100 AB-L NOWY 152x152x80 IP66 szary Skrzynka rozgałęźna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
81040101
Kod EAN: 
4013902660513
Symbol Sonepar: 
P10163119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 10mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 8-28mm, (2 Tylny, 10 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym, szary, Ui=1000 V AC, bez zacisków
Pomiary: 152 x 152 x 80mm

Dane techniczne

Długość
152 mm
Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
0
Liczba wpustów
12
Liczba zacisków na biegun
0
Maksymalny przekrój przewodu
10 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
152 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 55 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Montaż pod wodą
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Wyposażenie
Brak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Plombowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Montaż w ziemi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Abox 100 KH 2006 6mm2 NOWY 69x124x60 Uchwyt zaciskowy

Opis produktu

Uchwyt zaciskowy z elementem mocującym do montażu zacisków szeregowych i instalacyjnych Wago w puszkach łączeniowych Abox /Abox Pro od 2024 roku, Uchwyt zaciskowy z szyną znormalizowaną NS35 do montażu zacisków szeregowych typu Wago 2006-1201 6mm² w skrzynkach rozgałęźnych Abox / Abox Pro...
Porównaj
89600601
Abox 100 KH 2006 6mm2 NOWY 69x124x60 Uchwyt zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Abox 100 KH 221 6mm2 NOWY 26x114x32 Uchwyt zaciskowy

Opis produktu

Uchwyt zaciskowy z elementem mocującym do montażu zacisków szeregowych i instalacyjnych Wago w puszkach łączeniowych Abox /Abox Pro od 2024 roku, do montażu pozycyjnego i montażu podwyższonego maks. 6 zacisków Wago 221-613 w skrzynkach rozgałęźnych Abox / Abox Pro 100 od 2024 rokuPomiary:...
Porównaj
89600501
Abox 100 KH 221 6mm2 NOWY 26x114x32 Uchwyt zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Abox 100 KLS-10mm2 NOWY 25x124x39 Zacisk połączeniowy

Opis produktu

Zacisk połączeniowy wg DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690 V. Do montażu w puszkach łączeniowych Abox / Abox Pro od 2024., umieszczony wyżej zacisk śrubowy dla Abox/Abox Pro 100, 5-bieg.-10², In = 57 A, akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 4 x 2,5mm², 4 x 4mm², 4 x 6mm², 4 x 10mm², 2...

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Liczba biegunów
5
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
124 mm
Wysokość
39 mm
Zakres temperatur pracy
85 - 85 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
89641001
Abox 100 KLS-10mm2 NOWY 25x124x39 Zacisk połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Abox 100 NS35 NOWY 35x120x7,5 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna znormalizowana wg DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, wraz ze śrubami mocującymi. Do montażu w puszkach łączeniowych Abox / Abox Pro od 2024 roku., do Abox / Abox Pro 100Pomiary: 35 x 120 x 7,5mm

Dane techniczne

Długość
120 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
103 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
89531001
Abox 100 NS35 NOWY 35x120x7,5 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Abox MPI 100 NOWY 120x120x2,5 Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa z materiału izolacyjnego laminowanego melaminą, grubość 2,5mm, szara, wraz ze śrubami mocującymi. Do montażu w puszkach łączeniowych Abox / Abox Pro od 2024., do Abox / Abox Pro 100Pomiary: 120 x 120 x 2,5mm

Dane techniczne

Szerokość
120 mm
Wysokość
120 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
89511001
Abox MPI 100 NOWY 120x120x2,5 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Abox PST 025-100 NOWY 15x15x15 Zestaw do plombowania

Opis produktu

Zestaw do późniejszego plombowania skrzynek rozgałęźnych, do Abox 025 / 040 / 060 / 100 od 2024 roku, Zestaw z dwoma zatyczkami plombującymi i śrubamiPomiary: 15 x 15 x 15mm
Porównaj
89500101
Abox PST 025-100 NOWY 15x15x15 Zestaw do plombowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS M20 IP66 Wpust membranowy podwójny

Opis produktu

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4,5mm, szary, Zakres uszczelnienia 7-13mmPomiary: 25,2 x 25,2 x 13,4mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
7 - 12 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26042001
DMS M20 IP66 Wpust membranowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS M25 IP66 Wpust membranowy podwójny

Opis produktu

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4,5mm, szary, Zakres uszczelnienia 9-17mmPomiary: 29,7 x 29,7 x 13,6mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 16 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26042501
DMS M25 IP66 Wpust membranowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS M32 IP66 Wpust membranowy podwójny

Opis produktu

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4,5mm, szary, Zakres uszczelnienia 13-21mmPomiary: 36,7 x 36,7 x 14,7mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
14 - 21 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26043201
DMS M32 IP66 Wpust membranowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie  do tras

Opis produktu

Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Porównaj
89602901
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie do tras
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-GDB/MGM Dławnca kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 7-14mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 30...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22742101
KVR M20-GDB/MGM Dławnca kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-MGM IP68 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 6-12mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 26,5...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22742001
KVR M20-MGM IP68 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M25-MGM IP68 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22742501
KVR M25-MGM IP68 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M32-MGM IP68 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 11-21mm, Długość gwintu 11mmPomiary:...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 21 mm
Do ściany o grubości
4 - 4 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
40 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22743201
KVR M32-MGM IP68 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MABF 100-1 38x100x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze

Opis produktu

Zestaw do montażu na słupie/rurze wykonany ze stali nierdzewnej V2A ze śrubami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym, dla słupów/rur o średnicach od 60 do 170mm, Do skrzynek rozgałęźnych Abox / Abox Pro od 2024 typy : Abox 025/2 (pozioma), Abox 060, Abox 100, Abox Pro 040, Abox Pro 060, Abox...
Porównaj
89602001
MABF 100-1 38x100x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar