B.3 biały Puszka natynkowa 3xHAGER

files/fotob/101148.jpg.
B.3 biały Puszka natynkowa 3x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10431909
Kod EAN: 
4011334223474
Symbol Sonepar: 
P10117891
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.3 Puszka natynkowa 3-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość
44.4 mm
Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
4
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
225.3 mm
Szerokość osprzętu
225 mm
Wysokość
92.6 mm
Wysokość osprzętu
93 mm
Liczba zacisków uziemiających
1
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model stołowy
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Przezroczysty
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Integro Flow kremowy Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400WP
Integro Flow kremowy Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181709 śnieżnobiały Wprowadzenia rurowe

Opis produktu

Podejście rurowe, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6200WG
181709 śnieżnobiały Wprowadzenia rurowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181705 czarny Wprowadzenia rurowe

Opis produktu

Podejście rurowe, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6200BG
181705 czarny Wprowadzenia rurowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181309 biały Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400WG
181309 biały Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181305 czarny Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400BG
181305 czarny Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar