BATIK fi65 Puszka do ścian z cegły sufitowaLEGRAND

files/fotob/1516922.jpg.
BATIK fi65 Puszka do ścian z cegły sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
089256
Kod EAN: 
3245060892562
Symbol Sonepar: 
P00096039
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Program Batibox - Puszki do ścian murowanych Parametry produktu: Puszki do opraw oświetleniowych z pokrywą - Puszka do opraw sufitowych - Pozwala na zawieszenie obciążenia do 25 kg na zawieszce na szkielecie konstrukcji - Śr. 65 mm, głęb. 50 mm - Centralna oś sworznia demontowana w celu ułatwienia montażu pręta gwintowanego - Szybszy montaż punktów centralnych za pomocą zawieszki nr ref. 0892 43 - Dostarczana ze wsorzniem i pokrywą

Dane techniczne

Głębokość
65 - 65 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
8
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
65 mm
Wysokość osprzętu
66.5 mm
Średnica
78 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian z gołej cegły
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do rur o średnicy
16/20 mm
Blokada rury
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Zaciski
Brak
Ze śrubami
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa z hakiem
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Króciec
Brak
Zastosowanie specjalne
Brak
Rodzaj połączenia
Bez zacisku
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar