Uniwersalna listwa wylotowa, stosowana jako wypust sufitowy o dużym wyrównaniu tolerancji, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, DAL 1 i DAL 2 mogą być łączone obok siebie i jedna za drugą bez użycia narzędzi, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, Zakres uszczelnienia M20-M25 Pomiary: 49 x 171 x 35mm
Dane techniczne
Długość
171 mm
Głębokość
35 - 35 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
1
Szerokość
49 mm
Długość przepustu
171 mm
Szerokość przepustu
49 mm
Średnica przepustu
20 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Pokrywa
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Ze śrubami
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Z przegrodą
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm
Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 24,5 x 24,5 x 13,5 mm
Dane techniczne
Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 29,5 x 29,5 x 14,1 mm
Dane techniczne
Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia