M4x60DF MULTIWALL SLIM pomarańczowy Puszka podtynkowaSIMET

files/fotob/1529552.jpg.
M4x60DF MULTIWALL SLIM pomarańczowy Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33414008
Symbol Sonepar: 
P10201692
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

M4x60DF Puszka podtynkowa czteropolowa MultiwallSlim

Dane techniczne

Długość
283 mm
Głębokość
61 - mm
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Poczwórny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Ze śrubami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Plombowane
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Wiatroszczelne
Nie
Wyposażenie
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar