PUSZKA P 2x32 Puszka rigips kinkietowaSIMET

files/fotob/1800240.jpg.
PUSZKA P 2x32 Puszka rigips kinkietowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
32023203
Kod EAN: 
5907813229220
Symbol Sonepar: 
P00326391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka inst. do pustych ścian - kinkietowa 2 x 32 mm_P2x32_niebieski

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 - 20 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Szerokość
65 mm
Średnica
35 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do niewypełnionych sufitów
Model
Podwójny
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Wyposażenie
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Ze śrubami
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Z zaczepami pazurkowatymi
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar