R.8 szara Puszka 1-krotna p/t do montażu w karton-gipsHAGER

files/fotob/541210.jpg.
R.8 szara Puszka 1-krotna p/t do montażu w karton-gips
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18721010
Kod EAN: 
4011334502883
Symbol Sonepar: 
P10118372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.8 Puszka 1-krotna podtynkowa do montażu w ścianach karton-gips, szara

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 16 mm
Długość
84 mm
Głębokość
60.5 - 60.5 mm
Głębokość wewnętrzna
59 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
84 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Króciec
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy membranowy
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.8 czerwona Puszka 1-krotna p/t do montażu w ścianach litych

Opis produktu

R.8 Puszka 1-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
14 - 14 mm
Długość
91.5 mm
Głębokość
64 - 64 mm
Głębokość wewnętrzna
52 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
92.5 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Zastosowanie specjalne
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Plombowane
Nie
Króciec
Inne
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Blokada rury
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Ze śrubami
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wyposażenie
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Porównaj
18720010
R.8 czerwona Puszka 1-krotna p/t do montażu w ścianach litych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar