T 160 E 16-5 Puszka FIREBOX E90 CNBOPOBO-BETTERMANN

files/fotob/339112.jpg.
T 160 E 16-5 Puszka FIREBOX E90 CNBOP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7205528
Kod EAN: 
4012195930174
Symbol Sonepar: 
P00934520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezhalogenowa puszka odgałęźna z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych wg DIN 4102 część 12. Klasa podtrzymania funkcji E30 do E90 Z zamontowaną wstępnie kostką zaciskową ze specjalnej ceramiki, odpornej na działanie wysokich temperatur i oznaczonym zaciskiem przewodu ochronnego. Dostarczane z certyfikowanymi kotwami przeciwpożarowymi do montażu bez kołków. Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 16 mm². Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 4-6 mm² na punkt końcowy. Wysoki stopień ochrony IP65, klasa odporności udarowej IK07. Szczegóły dotyczące typów i producentów kabli znajdują się w ogólnym świadectwie z badań budowlanych Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW, Erwitte. Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x67 mm

Dane techniczne

Długość
190 mm
Głębokość
77 mm
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
150 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Zacisk
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Zamienniki

T250ED 16A Puszka odgałęźna FireBox z dławikami elastycznymi
Porównaj
OBO-BETTERMANN
7205744

T250ED 16A Puszka odgałęźna FireBox z dławikami...

T250ED 16A Puszka odgałęźna FireBox z dławikami elastycznymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar