T100ED 4x8AD Puszka odgałęźna FireBox z dławikami elastycznymiOBO-BETTERMANN

files/fotob/1947528.jpg.
T100ED 4x8AD Puszka odgałęźna FireBox z dławikami elastycznymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FIREBOX T-SERIE
Nr Katalogowy: 
7205766
Kod EAN: 
4012196812158
Symbol Sonepar: 
P10121240
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa do teletechniki z dławikami elastycznymi. Parzysta ilość, odpornych na wysokie temperatury, ceramicznych zacisków odpowiednich do teletechniki. Zacisk przewodu ochronnego / ekranu oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90. Zaciski ceramiczne zgodne z normą DIN EN 60998-2-1:2004. Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35

Dane techniczne

Długość
150 mm
Głębokość
68 mm
Liczba wpustów
10
Numer RAL (zbliżony)
2003
Szerokość
116 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wyposażenie
Zacisk
Zestawialne
Nie
Plombowane
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wpusty z tyłu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

V-TEC VM32+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
41 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205666
V-TEC VM32+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-TEC VM25+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 17 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205663
V-TEC VM25+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TK 04 Zacisk ceramiczny

Opis produktu

Odporny na wysoką temperaturę ceramiczny zacisk do puszek T-serii FireBox Przebadane zgodnie z DIN EN 60670

Dane techniczne

Długość
8.5 mm
Głębokość
8.5 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
4 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
21.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
21.5 mm
Wysokość
21.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
21.5 mm
Zakres temperatur pracy
250 - 250 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Ceramika
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
7205700
TK 04 Zacisk ceramiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 32 OR Dławnica elastyczna

Opis produktu

Miękkie uszczelnienie wciskane można dopasować do odpowiedniej średnicy kabla, odcinając go krok po kroku. Kolor: pastelowy pomarańczowy

Dane techniczne

Do ściany o grubości
2.2 - 2.2 mm
Numer RAL
2003
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
27 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Do wycięcia
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
7205677
EDK 32 OR Dławnica elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 25 OR Dławnica elastyczna

Opis produktu

Miękkie uszczelnienie wciskane można dopasować do odpowiedniej średnicy kabla, odcinając go krok po kroku. Kolor: pastelowy pomarańczowy

Dane techniczne

Do ściany o grubości
2.2 - 2.2 mm
Numer RAL
2003
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
22 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Do wycięcia
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
7205675
EDK 25 OR Dławnica elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar