T250E 0VA Puszka odgałęźnaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1932100.jpg.
T250E 0VA Puszka odgałęźna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FIREBOX T-SERIE
Nr Katalogowy: 
7205784
Kod EAN: 
4012196820252
Symbol Sonepar: 
P10088799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesnym budynkom stawiane są coraz wyższe wymagania pod względem ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić niezawodne spełnienie tych wymagań, OBO oferuje termoplastyczne FireBox do przedłużania lub rozgałęziania instalacji z podtrzymaniem funkcji. Wraz z serią FireBox firma OBO uzupełnia swoją ofertę systemów utrzymania funkcji dla systemów istotnych dla bezpieczeństwa. Przetestowane i posiadające odpowiednie certyfikaty typy T 100 E i T 160 E niezawodnie spełniają swoje zadania. Dostarczana jest puszka przyłączeniowa, jednostka przyłączeniowa, dwa pierścienie uszczelniające i dwie kotwy śrubowe do mocowania w murze lub betonie. Cechą wyróżniającą OBO FireBox jest kompletnie zmontowana jednostka przyłączeniowa, odporna na działanie wysokich temperatur. W tym zakresie OBO dostarcza kompletne rozwiązania z jednej ręki

Dane techniczne

Długość
240 mm
Głębokość
95 mm
Numer RAL (zbliżony)
2003
Szerokość
190 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wpusty z tyłu
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Plombowane
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wyposażenie
Szyna nośna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

V-TEC VM40+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
44 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205669
V-TEC VM40+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-TEC VM32+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
41 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205666
V-TEC VM32+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-TEC VM25+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 17 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205663
V-TEC VM25+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-TEC VM20+ OR Dławnica kablowa

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
27 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
7205660
V-TEC VM20+ OR Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-TEC VM16+ OR Dławik kablowy

Opis produktu

Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym zgodnie z IEC 423, wraz ze wstępnie zamontowaną przeciwnakrętką. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4.5 - 10 mm
Długość gwintu
9 mm
Numer RAL
2003
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
20 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 65 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Z przeciwnakrętką
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Porównaj
7205657
V-TEC VM16+ OR Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TK 16 Zacisk ceramiczny

Opis produktu

Odporny na wysoką temperaturę ceramiczny zacisk do puszek T-serii FireBox Przebadane zgodnie z DIN EN 60670

Dane techniczne

Długość
15 mm
Głębokość
15 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 16 mm2
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
28 mm
Szerokość / rozmiar rastra
28 mm
Wysokość
28 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
28 mm
Zakres temperatur pracy
250 - 250 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Ceramika
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
7205706
TK 16 Zacisk ceramiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar