UDS3070120 70-120mm Puszka podłogowa uniwersalnaHAGER

files/fotob/235803.jpg.
UDS3070120 70-120mm Puszka podłogowa uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UDS3070120
Kod EAN: 
4012002238400
Symbol Sonepar: 
P01825633
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa z blachy stalowej rozmiar 3 70-120mm

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 120 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UDSLS183 158-183mm Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 158-183mm

Opis produktu

Tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 158-183mm
Porównaj
UDSLS183
UDSLS183 158-183mm Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 158-183mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDS32050RE Przepust kablowy uniwersalny

Opis produktu

Tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA

Dane techniczne

Liczba jednostek
6
Wysokość
55 mm
Porównaj
UDS32050RE
UDS32050RE Przepust kablowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar