WKE 2-5 100x100x50 5x6mm2 IP54 Puszka przeciwogniowaSPELSBERG

files/fotob/224027.jpg.
WKE 2-5 100x100x50 5x6mm2 IP54 Puszka przeciwogniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86050201
Kod EAN: 
4013902815715
Symbol Sonepar: 
P00551986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kablowa skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 6 mm², Ui=450V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M25, (6 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego duroplastu, zaciski z odpornej na wysokie temperatury specjalnej ceramiki., pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 5-biegunowa 0,5 - 6 mm², skrzynka odgałęźna 5-biegunowa 0,5 - 1,5 mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² Pomiary: 100 x 100 x 50 mm Dołączone akcesoria: 4 IP54 wpusty montażowe M25, zakres uszczelnienia 9–18,5 mm, 1 IP54 zaślepka zamykająca M25, zakres uszczelnienia 9–18,5 mm, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6

Dane techniczne

Długość
50 mm
Głębokość
100 mm
Liczba wpustów
6
Liczba zacisków
5
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
100 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Podtrzymanie funkcji
E 90
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj wpustu
Dławnica
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Zestawialne
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z pokrywą
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wyposażenie
Zacisk

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AST M25-OR E90 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Stopień ochrony IP54,

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
2004
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 18.5 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
23062501
AST M25-OR E90 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 6-12mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 26,5 x 26,5 x 36mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
25 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22762001
KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5 x 31,5 x 44mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22762501
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VST M25-or IP54 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 29,5 x 29,5 x 14,1 mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 16 mm
Średnica nominalna
25 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporność na uderzenia
Nie
Porównaj
23162501
VST M25-or IP54 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar