WKE 405 LSA Puszka przeciwogniowaSPELSBERG

files/fotob/1483692.jpg.
WKE 405 LSA Puszka przeciwogniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86240501
Kod EAN: 
4013902409259
Symbol Sonepar: 
P01613174
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Ui=450 V AC, M25, (4 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z techniką podłączania pozwalającą zaoszczędzić czas (bez lutowania, śrub i izolacji) dla kabli z zachowaniem funkcji wg DIN 4102 część 12, pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa wyposażona w dwie listwy przyłączeniowe LSA-Plus, dla 10 żył podwójnych (2 x 10 DA), styki LSA-Plus są przystosowane do przewodów litych o średnicy 0,4-0,8mm oraz zewnętrznej średnicy izolacji 0,7-1,6mm.
Pomiary: 200 x 200 x 110mm
Dołączone akcesoria: Zestaw kołków ø 6mm, 4 dławnice kablowe M25, zakres uszczelnienia 9-19mm

Dane techniczne

Długość
200 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
20
Liczba wpustów
4
Liczba zacisków na biegun
2
Maksymalny przekrój przewodu
1.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Numer RAL (zbliżony)
2004
Szerokość
200 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
4
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Zestawialne
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Gwint
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Montaż w ziemi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 30
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Montaż pod wodą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar