B.Kwadrat kremowy połysk Ramka 5-krotna pozioma z polem opisowymHAGER

files/fotob/347420.jpg.
B.Kwadrat kremowy połysk Ramka 5-krotna pozioma z polem opisowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10258912
Kod EAN: 
4011334441816
Symbol Sonepar: 
P10117873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.Kwadrat Ramka 5-krotna pozioma z polem opisowym, kremowy, połysk

Dane techniczne

Głębokość
9.5 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość
365 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Odporność udarowa
IK02
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B.X/S.1 SCHUKO biały Gniazdo sieciowe z pokr.z ochr.st.

Opis produktu

B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z pokrywą z przesł. st. biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
47.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Liczba pętli (loop through)
1
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model zamykany
Nie
Izolowane
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor elementu przełączającego
Biały
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
474488989
B.X/S.1 SCHUKO biały Gniazdo sieciowe z pokr.z ochr.st.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.2,4A antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB

Opis produktu

B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; antracyt mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kolor metaliczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Odporność udarowa
IK02
Okrągły styk ochronny
Nie
Rodzaj zasilania USB
AA
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model zamykany
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Izolowane
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Porównaj
48031606
B.2,4A antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.X. samozaciski; antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0A

Opis produktu

B.x Gniazdo SCHUKO z gn. ładowania USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
1
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Okrągły styk ochronny
Nie
Rodzaj zasilania USB
AC
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Izolowane
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kolor metaliczny
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Porównaj
48041606
B.X. samozaciski; antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0A
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT czerwony Klucz do gniazda Data z uziemieniem

Opis produktu

B.Kwadrat Klucz do gniazda z uziemieniem kompletnego nadruk "DATA", czerwony
Porównaj
1862
B.KWADRAT czerwony Klucz do gniazda Data z uziemieniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 kremowy połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
55.6 mm
Wysokość osprzętu
55.6 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11098982
S.1 kremowy połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.

Opis produktu

B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
55.6 mm
Wysokość osprzętu
55.6 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11098989
S.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.

Opis produktu

B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11099089
S.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 50x50mm kremowy połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11099082
S.1 50x50mm kremowy połysk Pierścień oddzielający płytki/el.centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT kremowy połysk Płytka czoł.do gn.bez uziem.

Opis produktu

B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda bez uz., krem

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Porównaj
3961038992
B.KWADRAT kremowy połysk Płytka czoł.do gn.bez uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/B.3/B.7 biały połysk Płytka czoł.do gn.bez uziem.

Opis produktu

B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
3961038999
B.KWADRAT/B.3/B.7 biały połysk Płytka czoł.do gn.bez uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Pierścień oddzielający płytki centr.

Opis produktu

S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11091909
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Pierścień oddzielający płytki centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x biały mat Pierścień przejściowy do płytki centralnej

Opis produktu

S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11091919
B.x biały mat Pierścień przejściowy do płytki centralnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Pierścień oddzielający płytki centr.

Opis produktu

B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Antracyt
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Porównaj
11091606
B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Pierścień oddzielający płytki centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.X antracyt Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej

Opis produktu

B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Kolor
Antracyt
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Porównaj
11091616
B.X antracyt Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT biały połysk Klawisz 1x

Opis produktu

B.Kwadrat Klawisz do łączników 1-klaw. biały

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
5316208999
B.KWADRAT biały połysk Klawisz 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT kremowy połysk Klawisz 1x

Opis produktu

B.Kwadrat Klawisz do łączników 1-klaw., krem

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
54.9 mm
Wysokość
55.7 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
5316208992
B.KWADRAT kremowy połysk Klawisz 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT biały połysk Płytka czoł.do gn.z uziem.

Opis produktu

B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. biały

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
3963808999
B.KWADRAT biały połysk Płytka czoł.do gn.z uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 biały połysk Ramka 1-krotna

Opis produktu

S.1 Ramka 1-krotna, biały, połysk

Dane techniczne

Głębokość
9.5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
80.5 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
10118989
S.1 biały połysk Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 kremowy połysk Ramka 1-krotna

Opis produktu

S.1 Ramka 1-krotna, kremowy, połysk

Dane techniczne

Głębokość
9.5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość
80.5 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
10118982
S.1 kremowy połysk Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT kremowy połysk Płytka czoł.do gn.z uziem.

Opis produktu

B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz., krem

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo ścienne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Odporność udarowa
IK02
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
3963808992
B.KWADRAT kremowy połysk Płytka czoł.do gn.z uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar