INTEGRO CLASSIC śnieżnobiały połysk Ramka 2-krotnaHAGER

files/fotob/180891.jpg.
INTEGRO CLASSIC śnieżnobiały połysk Ramka 2-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9182619
Kod EAN: 
4011334053279
Symbol Sonepar: 
P00739220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Ramka 2-krotna, biały, połysk

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
151.7 mm
Szerokość wbudowania
151.7 mm
Wysokość
80.7 mm
Wysokość wbudowania
80.7 mm
Średnica otworu montażowego
42.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z zaciskiem przewodu, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
109 mm
Głębokość
39 - 39 mm
Głębokość wewnętrzna
37 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
109 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Potrójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wyposażenie
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Plombowane
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Króciec
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Porównaj
9191501
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
109 mm
Głębokość
39 - 39 mm
Głębokość wewnętrzna
37 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
109 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Króciec
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
9191502
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO SCHUKO śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK05
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Biały
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
941852502
INTEGRO SCHUKO śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO SCHUKO antracyt mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK05
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Antracyt
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
941852505
INTEGRO SCHUKO antracyt mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO SCHUKO szary mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7038
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
941852506
INTEGRO SCHUKO szary mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO śnieżnobiały matowy Gniazdo SCHUKO

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
947782502
INTEGRO śnieżnobiały matowy Gniazdo SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO SCHUKO czarny mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, mechanizm, czarny, mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK05
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Czarny
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
9419505
INTEGRO SCHUKO czarny mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Integro Flow Gniazdo SCHUKO

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7038
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
947792506
Integro Flow Gniazdo SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO FLOW biały mat Gniazdo SCHUKO

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st. biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
947792502
INTEGRO FLOW biały mat Gniazdo SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO FLOW antracyt mat Gniazdo SCHUKO

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
947792505
INTEGRO FLOW antracyt mat Gniazdo SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO SCHUKO brązowy mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., brąz

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
8017
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Okrągły styk ochronny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
941952501
INTEGRO SCHUKO brązowy mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO St.brytyjski śnieżnob.mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st. biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
30.1 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Izolowane
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
962622502
INTEGRO St.brytyjski śnieżnob.mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO St.brytyjski antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st., ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
30.1 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
962622505
INTEGRO St.brytyjski antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO St.brytyjski czarny Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard brytyjski" z podwyż. ochr. styków, czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
30.1 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
9626205
INTEGRO St.brytyjski czarny Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTERGO FLOW 13A 250V Gniazdo Standard brytyjski

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st., jasnosz

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
30.1 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7038
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odgałęzienie fazy
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Izolowane
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Porównaj
962622506
INTERGO FLOW 13A 250V Gniazdo Standard brytyjski
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO Dania śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Dania" z podwyż. ochr. st. biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
19.3 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
27 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Izolowane
Tak
Kolor elementu przełączającego
Biały
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
962722502
INTEGRO Dania śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO Szwajcaria antracyt mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. "Szwajcaria" typ 13, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36.4 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
28 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Norma szwajcarska typ 13
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
962492505
INTEGRO Szwajcaria antracyt mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO Szwajcaria śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz. Szwajcaria typ 13 biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36.4 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
28 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Norma szwajcarska typ 13
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Izolowane
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Rodzaj zasilania USB
Inne
Porównaj
962492502
INTEGRO Szwajcaria śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO Standard Euro-Amerykański biały mat Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
30.1 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Brak
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Izolowane
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Porównaj
962572502
INTEGRO Standard Euro-Amerykański biały mat Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO FLOW 12V antracyt mat Gniazdo zasilające samochodowe

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
15 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
845712505
INTEGRO FLOW 12V antracyt mat Gniazdo zasilające samochodowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar