LUMINA drewno buk Ramka 1-krotnaHAGER

files/fotob/804966.jpg.
LUMINA drewno buk Ramka 1-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WL9015
Kod EAN: 
8694407002136
Symbol Sonepar: 
P01889382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka 1-krotna Hager lumina passion (WL9015) to wyjątkowy element wystroju, łączący naturalne materiały z doskonałą funkcjonalnością. Wykonana ze szlachetnego drewna bukowego, jest idealnym wyborem dla najbardziej wymagających klientów, nadając wnętrzom niepowtarzalnego charakteru. Ramka jest częścią serii lumina passion, w pełni kompatybilnej z uniwersalnym mechanizmem osprzętu Hager lumina. Posiada stopień ochrony IP20 i matowe wykończenie

Dane techniczne

Głębokość
10.4 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
0
Szerokość
91.5 mm
Szerokość wbudowania
54.8 mm
Wysokość
91.5 mm
Wysokość wbudowania
54.8 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WXF633 2M/1M Mechanizm gniazda HDMI

Opis produktu

Gniazdo przelotowe HDMI Hager WXF633 serii Hager lumina/gallery to niezawodne rozwiązanie, idealne do transmisji obrazu w najwyższej jakości. Mechanizm 2M/1M (45x45 mm) obsługuje standard HDMI 2.0 i maksymalną rozdzielczość 4096x2160 (4K) p60. Montaż na click jest szybki i prosty

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
31.9 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z gniazdami/złączami
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Odporność udarowa
IK02
Uchwyt transportowy
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Porównaj
WXF633
WXF633 2M/1M Mechanizm gniazda HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXF113 lumina mechanizm Ładowarka USB A+C 3A

Opis produktu

Ładowarka podwójna USB typu A+C 3A Hager lumina/gallery WXF113 (mechanizm) pozwala na wygodne i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych w domu lub biurze. Napięcie wyjściowe 5V, prąd wyjściowy 3,0 A. Do montażu wymagana jest płytka czołowa, która dostępna jest w 3 popularnych kolorach:...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba portów USB-A
1
Liczba wyjść
2
Maksymalny prąd wyjściowy
3000 mA
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie wyjściowe
5 V
Numer RAL
9010
Pobór mocy
0.071 W
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia pracy
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
5 - 5 V
Liczba portów USB-C
1
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WXF113
WXF113 lumina mechanizm Ładowarka USB A+C 3A
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXF062 lumina LED 50W Ściemniacz obtotowy

Opis produktu

Ściemniacz obrotowy LED Hager lumina/gallery WXF062. Płynna regulacja natężenia światła dla idealnego nastroju i oszczędności energii. Mechanizm z łącznikiem przyciskanym, do montażu podtynkowego. Współpracuje z lampami LED (3-50W) oraz żarowymi i halogenowymi (20-250W) oraz wentylatorami...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie sterowania
196 - 253 V
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Maks. moc przełączana LED
70 W
Kolor
Szary
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Mocowanie zatrzaskowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Odporność udarowa
IK03
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Porównaj
WXF062
WXF062 lumina LED 50W Ściemniacz obtotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXD202T do gniazda USB i HDMI Płytka czołowa pojedyncza

Opis produktu

Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI Hager lumina WXD202T w kolorze srebrnym (RAL 9006), o satynowym wykończeniu, wykonana z wytrzymałego poliwęglanu (PC). To estetyczne wykończenie instalacji podtynkowej dla modułów gniazd USB oraz HDMI. Kompatybilna z seriami lumina intense, passion oraz soul...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
8.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
24 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
WXD202T
WXD202T do gniazda USB i HDMI Płytka czołowa pojedyncza
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXD112P lumina biały Płytka czołowa do ładowarki

Opis produktu

Płytka czołowa do gniazda ładowania USB Hager lumina WXD112P. Stylowe i wygodne ładowanie urządzeń mobilnych. Elegancka płytka w kolorze białym (RAL 9016) z połyskiem, wykonana z trwałego poliwęglanu (PC). Kompatybilna z seriami lumina intense, passion oraz soul. Współpracuje z mechanizmami...

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WXD112P
WXD112P lumina biały Płytka czołowa do ładowarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXD062P lumina biały Płytka czołowa do ściemniacza

Opis produktu

Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego Hager lumina, biała (WXD062P), to elegancki element do precyzyjnej regulacji natężenia oświetlenia. Wykonana z lakierowanego poliwęglanu w kolorze białym z połyskiem (RAL 9016), idealnie pasuje do nowoczesnych aranżacji. Płytka jest przeznaczona do...

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
WXD062P
WXD062P lumina biały Płytka czołowa do ściemniacza
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL6260 LUMINA 2x2P+Z z przesłonami styków Płytka czołowa

Opis produktu

Płytka czołowa do gniazda podwójnego z uziemieniem z pokrywą i przysłonami styków Hager lumina (WL6260) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Dedykowana do zastosowania w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Wykonana z trwałego tworzywa w kolorze...

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
54.11 mm
Wysokość
54.1 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WL6260
WL6260 LUMINA 2x2P+Z z przesłonami styków Płytka czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL6050 LUMINA biały Klawisze do łączników 2-klawiszowych

Opis produktu

Klawisz do łączników dwuklawiszowych Hager lumina WL6050 w kolorze białym (RAL 9016) z połyskiem, dedykowany do wymiany w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Solidna konstrukcja z tworzywa zapewnia trwałość, a dedykowane ramki lumina soul, intense i passion pozwalają...

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
53.7 mm
Wysokość
55.3 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
WL6050
WL6050 LUMINA biały Klawisze do łączników 2-klawiszowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL6043 LUMINA czarny Klawisz do łączników 1-klawiszowych

Opis produktu

Klawisz do łączników jednoklawiszowych Hager lumina WL6043 w kolorze czarnym (mat, RAL 9004), dedykowany do wymiany w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Solidna konstrukcja z tworzywa zapewnia trwałość, a dedykowane ramki lumina soul, intense i passion pozwalają na pełną...

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9004
Szerokość
54 mm
Wysokość
55.3 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WL6043
WL6043 LUMINA czarny Klawisz do łączników 1-klawiszowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL6040 LUMINA biały Klawisz do łączników 1-klawiszowych

Opis produktu

Klawisz do łączników jednoklawiszowych Hager lumina WL6040 w kolorze białym (RAL 9016) z połyskiem, dedykowany do wymiany w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Solidna konstrukcja z tworzywa zapewnia trwałość, a dedykowane ramki lumina soul, intense i passion pozwalają...

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
54 mm
Wysokość
55.3 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
WL6040
WL6040 LUMINA biały Klawisz do łączników 1-klawiszowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL3263  czarny Złącze podwójne typu F

Opis produktu

Hager lumina WL3263 to czarne złącze podwójne typu F z dwoma pojedynczymi złączami przelotowymi typu F. Przeznaczone do montażu podtynkowego, umożliwia bezpieczne podłączenie urządzeń multimedialnych. Dostępne w trzech uniwersalnych kolorach, dzięki czemu będzie pasowało do każdego wnętrza

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba gniazd
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9004
Szerokość osprzętu
71 mm
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
0 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
0 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
0 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
0 dB
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Pokrywa
Plakietka centralna
Rodzaj gniazdka
TV
Do zasilania zdalnego
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WL3263
WL3263 czarny Złącze podwójne typu F
Szybki podgląd: Opis i parametry
WL2520 45x45 lumina Zestaw montażowy

Opis produktu

W ofercie posiadamy dodatkowe akcesoria do osprzętu Hager. Ten zestaw montażowy lumina soul/intense w kolorze białym (WL2520) umożliwia montaż modułów gallery w standardzie 45 x 45 mm. Akcesorium dostępne jest w trzech popularnych kolorach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do stylu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 45 / kwadratowy 45
Model zamykany
Nie
Porównaj
WL2520
WL2520 45x45 lumina Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
USB 3.0 2M/1M Gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem

Opis produktu

Lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
35 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
USB
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Uchwyt transportowy
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Odporność udarowa
IK02
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z gniazdami/złączami
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
WXF644
USB 3.0 2M/1M Gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINAsrebrny Pierścień adaptacyjny do ramki PASSION

Opis produktu

Hager Pierścień adaptacyjny WL5322 (srebrny mat) to akcesorium serii lumina passion. Służy jako zamiennik fabrycznego czarnego pierścienia, zapewniając perfekcyjne dopasowanie kolorystyczne i estetyczną integrację osprzętu elektroinstalacyjnego. Dostępny również w wersji białej (WL5320...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
5.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
61.1 mm
Wysokość osprzętu
61.1 mm
Kolor
Srebro
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Porównaj
WL5322
LUMINAsrebrny Pierścień adaptacyjny do ramki PASSION
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA Zestaw montażowy do modułów

Opis produktu

W ofercie posiadamy dodatkowe akcesoria do osprzętu Hager. Ten zestaw montażowy lumina w kolorze czarnym (WL2513) umożliwia montaż modułów z oferty o wymiarach 45 x 45 mm. Akcesorium dostępne jest w trzech popularnych kolorach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do stylu każdego wnętrza

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
19 mm
Numer RAL (zbliżony)
9004
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Wymiary
Kwadratowy 45 / kwadratowy 45
Model zamykany
Nie
Porównaj
WL2513
LUMINA Zestaw montażowy do modułów
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA srebrny Łącznik zwierny z podświetleniem

Opis produktu

Hager Lumina WL0412 to jednobiegunowy łącznik przyciskowy (zwierny) z podświetleniem, kolor srebrny (mat). Idealny do nowoczesnych instalacji elektrycznych, zapewnia precyzyjne sterowanie oraz komfort użytkowania. Neonowa lampka w komplecie ułatwia lokalizację łącznika w ciemności. Cechuje go...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przycisk
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Kolor elementu przełączającego
Srebro
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Przełącznik ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WL0412
LUMINA srebrny Łącznik zwierny z podświetleniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA srebrny Łącznik żaluzjowy zwierny

Opis produktu

Hager lumina WL0322 to łącznik żaluzjowy przyciskowy (zwierny) w kolorze srebrnym o matowym wykończeniu, idealny do zastosowania w domowych instalacjach sterowania roletami Oferuje szybki i bezproblemowy montaż, dzięki samozaciskom. Posiada elektryczną blokadę zabezpieczającą przed równoczesnym...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
42 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik szeregowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przycisk
Tak
Rodzaj podświetlenia
Inne
Podświetlenie
Opcjonalne
Kolor elementu przełączającego
Srebro
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WL0322
LUMINA srebrny Łącznik żaluzjowy zwierny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA srebrny Łącznik świecznikowy/seryjny

Opis produktu

Hager lumina WL0042 to łącznik seryjny (świecznikowy) w eleganckim kolorze srebrnym o matowym wykończeniu (RAL 9006). Osprzęt elektryczny z klawiszem podwójnym przeznaczony jest do montażu śrubowego, a także posiada pazurki rozporowe. Zapewnia błyskawiczny i bezpieczny montaż, dzięki zaciskom...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik szeregowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Podświetlenie
Opcjonalne
Kolor elementu przełączającego
Srebro
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WL0042
LUMINA srebrny Łącznik świecznikowy/seryjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA srebrny Łącznik schodowy/uniwersalny

Opis produktu

Hager lumina WL0022 to uniwersalny łącznik schodowy w kolorze srebrnym o matowym wykończeniu (zbliżonym do RAL 9006). Przeznaczony jest do montażu śrubowego, a także posiada pazurki rozporowe. Zapewnia błyskawiczny i bezpieczny montaż, dzięki zaciskom wtykowym. Jest idealny do funkcjonalnych...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Podświetlenie
Opcjonalne
Kolor elementu przełączającego
Srebro
Przełącznik ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przycisk
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WL0022
LUMINA srebrny Łącznik schodowy/uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUMINA srebrny Łącznik schodowy podwójny

Opis produktu

Hager lumina WL0052 to 1-biegunowy łącznik przyciskowy (zwierny) w kolorze srebrny mat (RAL9006). Osprzęt elektryczny z klawiszem podwójnym przeznaczony jest do montażu śrubowego, a także posiada pazurki rozporowe. Zapewnia błyskawiczny i bezpieczny montaż, dzięki zaciskom wtykowym. Jest idealny...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy podwójny
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Podświetlenie
Opcjonalne
Kolor elementu przełączającego
Srebro
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WL0052
LUMINA srebrny Łącznik schodowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar