Q.3 aluminium aksamit Ramka 1-krotna z polem opisowymHAGER

files/fotob/232294.jpg.
Q.3 aluminium aksamit Ramka 1-krotna z polem opisowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10516094
Kod EAN: 
4011334442868
Symbol Sonepar: 
P10117899
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, alu, aksamit

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
80.75 mm
Szerokość wbudowania
59.3 mm
Wysokość
80.75 mm
Wysokość wbudowania
59.3 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK02

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

53455121 Mech.gniazda multimedialnego 3F Vectra

Opis produktu

One.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Pokrywa
Brak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
WDF459312
53455121 Mech.gniazda multimedialnego 3F Vectra
Szybki podgląd: Opis i parametry
505101 Łącznik klawiszowy przyciskowy hotel.

Opis produktu

Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
44 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
0
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób działania
Karta hotelowa
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Z podświetleniem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WDE505101
505101 Łącznik klawiszowy przyciskowy hotel.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 biały aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.

Opis produktu

Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
58.5 mm
Wysokość osprzętu
58.5 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11096089
Q.1 biały aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x biały aksamit Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej

Opis produktu

Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
59 mm
Wysokość osprzętu
59 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Model zamykany
Nie
Porównaj
11096079
Q.x biały aksamit Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Klawisz 1x

Opis produktu

Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, aksamit

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
16206089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Klawisz 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czoł.do gn.bez uziem.

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
58 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
3967036089
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czoł.do gn.bez uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.zac.śrub.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Nie
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Odporność udarowa
IK05
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model zamykany
Nie
Izolowane
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Styk ochronny
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Porównaj
WDS5600
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.zac.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.samozac.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kolor elementu przełączającego
Inne
Model zamykany
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Styk ochronny
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Izolowane
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Nadruk/symbol
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Porównaj
WDS5100
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Klawisz 2x

Opis produktu

Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, biały, aks

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
16236089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Klawisz 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.antenowego 2/3-wyj.

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały, aks

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
8.9 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
58.5 mm
Wysokość osprzętu
58.5 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z podświetleniem
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Połączenia izolowane
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Kierunek wylotu
Prosty
Porównaj
12036089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.antenowego 2/3-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.samozac.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Metal
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kolor metaliczny
Nie
Porównaj
WDS1500
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.zac.śrub.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Porównaj
WDS1700
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.zac.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.przyłącz.UAE 2x

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel. biały, aks

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
16.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
58.5 mm
Wysokość osprzętu
58.5 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z podświetleniem
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Połączenia izolowane
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Porównaj
14096089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.przyłącz.UAE 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały, aks

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
16.6 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
59 mm
Wysokość osprzętu
59 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z podświetleniem
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Połączenia izolowane
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Porównaj
14076089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego

Opis produktu

Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika i sygnalizatora świetlnego E10, biały

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
59 mm
Wysokość
59 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z wymiennym symbolem
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
11246089
Q.1/Q.3 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
59 mm
Wysokość
59 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E14
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wymiennym symbolem
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Porównaj
11986089
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x aluminium aksamit Pierścień przejściowy do płytki centralnej

Opis produktu

Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
59 mm
Wysokość osprzętu
59 mm
Kolor
Aluminium
Z pokrywą uchylną
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Z polem tekstowym
Nie
Porównaj
11096074
Q.x aluminium aksamit Pierścień przejściowy do płytki centralnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.1-bieg.samozac.

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przycisk
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDE3031
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.1-bieg.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czoł.do gn.z uziem.z przysł.styk.

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały, aks

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
58 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
3965766089
Q.1/Q.3 biały aksamit Płytka czoł.do gn.z uziem.z przysł.styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 antracyt aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.

Opis produktu

Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
7 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
58.5 mm
Wysokość osprzętu
58.5 mm
Kolor
Antracyt
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Porównaj
11096086
Q.1 antracyt aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar