R.1 dąb/czarny Ramka 5-krotnaHAGER

files/fotob/230511.jpg.
R.1 dąb/czarny Ramka 5-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10152354
Kod EAN: 
4011334413158
Symbol Sonepar: 
P10117814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.1 Ramka 5-krotna, dąb/czarny

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
8017
Szerokość
81.2 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
365.2 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
52 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Drewno
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK05
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura ze sterowanie czasowym

Opis produktu

R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Numer RAL
9010
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
35 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Średnica
94 mm
Liczba programów przełączania
2
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Charakterystyka sterowania
PI
Działanie/napęd
Przycisk
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z wyświetlaczem
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Optymalizacja
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Tak
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Protokół komunikacyjny
Inne
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Regulacja modulacyjna
Tak
Sterowanie pogodowe
Nie
Model zegara
Cyfrowy
Do instalacji chłodniczych
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z obiegiem CWU
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WLN5046WG
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura ze sterowanie czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura ze sterowanie czasowym

Opis produktu

R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Numer RAL
9005
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
35 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Średnica
94 mm
Liczba programów przełączania
2
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Charakterystyka sterowania
PI
Działanie/napęd
Przycisk
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z wyświetlaczem
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Optymalizacja
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Tak
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Protokół komunikacyjny
Inne
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Regulacja modulacyjna
Tak
Sterowanie pogodowe
Nie
Model zegara
Cyfrowy
Do instalacji chłodniczych
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z obiegiem CWU
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WLN5046BG
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura ze sterowanie czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura podłogowej

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
47.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9005
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20342045
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura podłogowej

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
47.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Średnica
71 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20342089
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m biały połysk Nasadka czujnika ruchu

Opis produktu

R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Maksymalny czas załączenia
0.5 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Wysokość montażu
1.1 m
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica
57.6 mm
Funkcja ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie HVAC
Tak
Przełącznik mostkujący
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
85341239
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m biały połysk Nasadka czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x/Serie 1930/Glas 2,2m biały połysk Nasadka czujnika ruchu

Opis produktu

R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Kąt detekcji w poziomie
45 - 90 °
Maksymalny czas załączenia
0.5 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.2 m
Wysokość montażu
2.2 m
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica
57.6 mm
Funkcja ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przełącznik mostkujący
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Strefa dla zwierząt
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przezroczysty
Nie
Sterowanie HVAC
Tak
Porównaj
85342239
R.x/Serie 1930/Glas 2,2m biały połysk Nasadka czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
85422100 Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 2-krotny

Opis produktu

One.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Moc znamionowa
35 - 300 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
85422100
85422100 Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 2-krotny
Szybki podgląd: Opis i parametry
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbudowany zasilający

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Porównaj
2998
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbudowany zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Gniazdo HDMI

Opis produktu

R.x Gniazdo HDMI czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Porównaj
WLF4379BG
R.1/R.3 czarny połysk Gniazdo HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
85421700 Mechanizm sterujący DALI

Opis produktu

One.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
16 V
Pobór mocy
0.4 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz DSI
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Rodzaj sterowania
DALI
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Porównaj
85421700
85421700 Mechanizm sterujący DALI
Szybki podgląd: Opis i parametry
85421200 Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 1-krotny

Opis produktu

Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Moc znamionowa
25 - 400 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
20 - 200 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
20 - 350 W
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Porównaj
85421200
85421200 Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 1-krotny
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Gniazdo HDMI 90st..

Opis produktu

R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Porównaj
WLF4380BG
R.1/R.3 czarny połysk Gniazdo HDMI 90st..
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Gniazdo HDMI

Opis produktu

R.x Gniazdo HDMI biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Porównaj
WLF4379WG
R.1/R.3 biały połysk Gniazdo HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
85122200 Uniwersalny sterownik załączający 2X

Opis produktu

One.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Inne
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Porównaj
85122200
85122200 Uniwersalny sterownik załączający 2X
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3/R.8 biały Gniazdo HDMI 90st..

Opis produktu

R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Porównaj
WLF4380WG
R.1/R.3/R.8 biały Gniazdo HDMI 90st..
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura pomieszczenia

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
45.6 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2200 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL
9005
Prąd znamionowy
5 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji chłodniczych
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z odbiornikiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa regulatora temperatury
I
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Rodzaj styku
Styk przełączny
Działanie/napęd
Obrót
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
20262045
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura pomieszczenia

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
45.6 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
4000 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2200 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
5 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Średnica
71 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji chłodniczych
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z odbiornikiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Klasa regulatora temperatury
I
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk przełączny
Działanie/napęd
Obrót
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
20262089
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura pomieszczenia

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2200 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL
9005
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny
Z obiegiem CWU
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Z wyświetlaczem
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Czujnik zewnętrzny
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
20302045
R.1/R.3 czarny połysk Regulator temperatura pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3/R.8 czarny Gniazdo 3xCinch/S-Video

Opis produktu

R.1/R.3 Gniazdo 3 x cinch/S-Video czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
4
Głębokość osprzętu
38 mm
Min. głębokość puszki montażowej
28 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Cinch
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
3315322045
R.1/R.3/R.8 czarny Gniazdo 3xCinch/S-Video
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura pomieszczenia

Opis produktu

R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2200 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny
Z obiegiem CWU
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Z wyświetlaczem
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Czujnik zewnętrzny
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
20302089
R.1/R.3 biały połysk Regulator temperatura pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar