SINAMICS WLK.B Rezystor hamowaniaSIEMENS

files/fotob/1106919.png.
SINAMICS WLK.B Rezystor hamowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32010BE120AA0
Kod EAN: 
4019169455039
Symbol Sonepar: 
P00624593
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SINAMICS Braking resistor for Power Module FSB base mounting possible Braking resistor SINAMICS braking resistor for the Power Module Blocksize format of the SINAMICS S110 servo converter. The PM340 Power Modules cannot feed back regenerated energy into the supply system. For generative operation, e.g. braking a rotating inertial mass, a braking resistor must be connected that converts the resulting energy to heat. This braking resistor is connected to terminals DCP/R1 and R2. The braking resistors can also be mounted on the side next to the PM340 Power Module. For frame sizes FSA and FSB, the braking resistors are designed as base components. If the PM340 Power Modules of the two frame sizes are operated without a line reactor, the braking resistors are also mounted under the power modules. The braking resistor is available in a three-phase voltage range between 380 V and 480 V, for a DC link voltage from 510 V to 720 V, and in frame size FSB. The braking resistors are implemented with a temperature switch. The temperature switch must be evaluated to avoid consequential damage in case of thermal overload of the braking resistor. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application. SINAMICS – simply my drive!

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar