VW3A7703 28ohm 200W Rezystor hamowaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511492.jpg.
VW3A7703 28ohm 200W Rezystor hamowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR MACHINE ATV320
Nr Katalogowy: 
VW3A7703
Kod EAN: 
3389118065758
Symbol Sonepar: 
P00475198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Jego wartość omowa wynosi 28Ohm w 20°C, a stopień ochrony to IP20. Jest kompatybilny z Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 71 i Altivar easy 310. Waży 3,5 kg. Rezystor ten przeznaczony jest do montażu na zewnątrz obudowy, ale nie powinien hamować naturalnego chłodzenia, wloty i wyloty powietrza nie mogą być w żaden sposób zasłonięte

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ATV320U02M2WS IP65 /1x200-240V/018 kW/Vario Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV320U02M2WS

ATV320U02M2WS IP65 /1x200-240V/018 kW/Vario...

ATV320U02M2WS IP65 /1x200-240V/018 kW/Vario Przemiennik częstotliwości
ATV320U22M2WS IP65 /1x200-240V/22 kW/Vario Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV320U22M2WS

ATV320U22M2WS IP65 /1x200-240V/22 kW/Vario...

ATV320U22M2WS IP65 /1x200-240V/22 kW/Vario Przemiennik częstotliwości
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar