PS 600mm (2szt) Szyna nośnaRITTAL

files/fotob/9730.jpg.
PS 600mm (2szt) Szyna nośna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4361000
Kod EAN: 
4028177099678
Symbol Sonepar: 
P00341067
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Systemowa szyna nośna, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj perforacji
Brak
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny

Produkty powiązane i akcesoria

TS M8 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa

Opis produktu

TS Nakrętka zatrzaskowa, rozmiar: M8

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
8800808
TS M8 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS M6 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa

Opis produktu

TS Nakrętka zatrzaskowa, rozmiar: M6

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
8800806
TS M6 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar