A 4055.528 Wycinak do blachy okrągłyRITTAL

files/fotob/723829.jpg.
A 4055.528 Wycinak do blachy okrągły
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4055528
Symbol Sonepar: 
P10207293
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wycinak okrągły, do blachy stalowej, z podziałem na 3 części, Z podziałem na 3 części, Lieferumfang: Matryca; Stempel, Beschreibung: Do wycinania okrągłych otworów, Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego

Dane techniczne

Wysokość otworu
2 mm
Średnica otworu
28.3 mm
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Działanie hydrauliczne
Nie
Wycinanie szczelin
Nie
Materiał do obróbki
Blacha stalowa ST 37
Średnica otworu (symbol)
PG21
Działanie mechaniczne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

AS 4055.661 Śruba pociągowa hydrauliczna

Opis produktu

Śruba hydrauliczna, Adapter do hydrauliki, Beschreibung: Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem. Do obsługi za pomocą dziurkownika hydraulicznego., Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem
Porównaj
4055661
AS 4055.661 Śruba pociągowa hydrauliczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS 4055.631 Śruba pociągowa z łożyskiem kulkowym

Opis produktu

Śruba cięgła, z łożyskiem kulkowym, Beschreibung: Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem, Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem

Dane techniczne

Rozmiar gwintu od strony aparatu
9.5 mm
Rozmiar gwintu od strony wycinaka
9.5 mm
Odpowiednie do
Wycinak okrągłych otworów
Materiał do obróbki
Blacha stalowa ST 37
Porównaj
4055631
AS 4055.631 Śruba pociągowa z łożyskiem kulkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar