AE 380x380x210 V2A Szafa z płytą montażowąRITTAL

files/fotob/722939.jpg.
AE 380x380x210 V2A Szafa z płytą montażową
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1006600
Kod EAN: 
4028177000193
Symbol Sonepar: 
P00264578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 380x380x210 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z jednym zamkiem dźwigienkowym

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
294
Szerokość
380 mm
Wysokość
380 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Cylinder bezpieczeństwa wersja, C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2525000
2525000 Zamek 3524E+2 klucze
Szybki podgląd: Opis i parametry
AE głęb.210mm (4szt) Szyna zabudowy

Opis produktu

Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE, do gł.: 210 mm
Porównaj
2383210
AE głęb.210mm (4szt) Szyna zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FT Tablica obsługi do AE1380

Opis produktu

FT Tablica obsługi SxWxG: 377x377x34 mm, dla SxW: 380x380 mm

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
377 mm
Wysokość
377 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
2742000
FT Tablica obsługi do AE1380
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD 1.4404 Zamek dźwigienkowy

Opis produktu

HD Zamek dźwigienkowy, stal nierdzewna, stal nierdzewna, 1.4404
Porównaj
2304010
HD 1.4404 Zamek dźwigienkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (4szt) Wspornik ścienny

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego, stal nierdzewna, 1.4301, Odległość od ściany 10 mm
Porównaj
2433000
SZ (4szt) Wspornik ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 1.4404 Zamek do szaf AK

Opis produktu

SZ Zamek dźwigienkowy, stal nierdzewna, 1.4404, z wkładką dwupiórkową
Porównaj
2304000
SZ 1.4404 Zamek do szaf AK
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Wkładka dwupiórkowa 3 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2483000
SZ 41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2523000
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2527000
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego

Opis produktu

SZ Kątownik mocowania ściennego
Porównaj
2583010
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Mocowanie masztowe do KL, EB, BG, AE, KS i obudów naściennych CS
Porównaj
2584000
SZ Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL7035 Zamek z półcylindrem

Opis produktu

SZ Wkładka półcylindryczna, do kompaktowej obudowy AE, RAL 7035
Porównaj
2534100
SZ RAL7035 Zamek z półcylindrem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL9011 Rączka uchwytu

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2485100
SZ RAL9011 Rączka uchwytu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt bez zamka

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2536000
SZ Uchwyt bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt z wkładką

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2535000
SZ Uchwyt z wkładką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ V2A Dach przeciwdeszczowy

Opis produktu

SZ Dach przeciwdeszczowy do AE, do SxG: 380x210 mm, stal nierdzewna 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Głębokość montażowa w szafie
210 mm
Numer RAL
294
Szerokość
380 mm
Szerokość montażowa w szafie
380 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
2472000
SZ V2A Dach przeciwdeszczowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 8 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2526000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek z półcylindrem

Opis produktu

SZ Wkładka półcylindryczna, do kompaktowej obudowy AE, niklowana matowo
Porównaj
2534500
SZ Zamek z półcylindrem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamknięcie patentowe

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2485000
SZ Zamknięcie patentowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar