CP 490x100x600mm Płyta podłogowa podpory stojącejRITTAL

files/fotob/1178086.jpg.
CP 490x100x600mm Płyta podłogowa podpory stojącej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6106200
Kod EAN: 
4028177698437
Symbol Sonepar: 
P01228161
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowej, dużej, CP 60, SxWxG: 490x100x600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Szerokość
490 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

KL 25mm (4szt) Wieszak

Opis produktu

KL Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 8 mm
Porównaj
1590000
KL 25mm (4szt) Wieszak
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 120x65mm Mocowanie

Opis produktu

CP Mocowanie CP 60, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm
Porównaj
6206360
SYSTEM 60 120x65mm Mocowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 fi130mm Mocowanie

Opis produktu

CP Mocowanie CP 60, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Dane techniczne

Szerokość
130 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
6206320
SYSTEM 60 fi130mm Mocowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 1000mm Profil nośny

Opis produktu

CP Profil nośny CP 60, pełny, dł.: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Maksymalne obciążenie
40 kg
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
6206100
SYSTEM 60 1000mm Profil nośny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Podwójne kółka, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 75 kg

Dane techniczne

Numer RAL
206
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
6148000
CP (4szt) Kółko sparowane z blokadą
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 120x65mm Sprzęg

Opis produktu

CP Sprzęg CP 60, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie
40 kg
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
6206340
SYSTEM 60 120x65mm Sprzęg
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 fi130mm Sprzęg

Opis produktu

CP Sprzęg CP 60, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie
40 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
130 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Porównaj
6206300
SYSTEM 60 fi130mm Sprzęg
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar