CP 520x500x152 Obudowa COMFORT PANELRITTAL

files/fotob/391057.jpg.
CP 520x500x152 Obudowa COMFORT PANEL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6372552
Kod EAN: 
4028177663107
Symbol Sonepar: 
P01002732
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP Compact Panel, dopasowane do płyt przednich SxW 520x500 mm, głębokość montażowa: 152 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, Ściana tylna na zawiasach z zamkiem dźwigienkowym

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
520 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Produkty powiązane i akcesoria

CP 520mm Zestaw uchwytów
Porównaj
6375000
CP 520mm Zestaw uchwytów
SZ 41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Wkładka dwupiórkowa 3 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2483000
SZ 41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 8 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2526000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2523000
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2527000
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL9011 Rączka uchwytu

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2485100
SZ RAL9011 Rączka uchwytu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt bez zamka

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2536000
SZ Uchwyt bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Płytka uziemiająca

Opis produktu

SZ Płytka uziemiająca
Porównaj
2570500
SZ Płytka uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamknięcie patentowe

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2485000
SZ Zamknięcie patentowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-L fi140 OC Płyta pokrywy

Opis produktu

CP Płyta zakrywająca, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Dane techniczne

Szerokość
130 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
6505500
CP-L fi140 OC Płyta pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt z wkładką

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2535000
SZ Uchwyt z wkładką
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Kątownik montażowy do zabudowy wewnętrznej, do Comfort Panel i Optipanel
Porównaj
6205100
CP (4szt) Kątownik montaż.do zab.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP (50szt) Nakrętka M5 sprężysta

Opis produktu

CP Nakrętka sprężysta, do gwintu M5

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
6108000
CP (50szt) Nakrętka M5 sprężysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP 520x500 Płyta czołowa

Opis produktu

CP Płyta czołowa, do Comfort-Panel i Optipanel, SxG: 520x500 mm, aluminium, ze sworzniami gwintowanymi M5

Dane techniczne

Szerokość
520 mm
Wysokość
500 mm
Materiał
Aluminium
Model
Płyta przednia
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
6028015
CP 520x500 Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar