CP PodstawaRITTAL

files/fotob/391007.jpg.
CP Podstawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6146100
Kod EAN: 
4028177384552
Symbol Sonepar: 
P00354450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowej, CP 40, stal

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Podwójne kółka, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 75 kg

Dane techniczne

Numer RAL
206
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
6148000
CP (4szt) Kółko sparowane z blokadą
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP Profil nośny regulowany

Opis produktu

CP Profil nośny, regulacja wysokości do CP 40, stal

Dane techniczne

Długość
1122 mm
Maksymalne obciążenie
20 kg
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
6146200
CP Profil nośny regulowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-S RAL7024 Sprzęg obudowy

Opis produktu

CP Sprzęg CP 40, do przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm, stalowy
Porównaj
6501050
CP-S RAL7024 Sprzęg obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP Regulator nachylenia podpory

Opis produktu

Regulacja pochylenia do CP 40,stal
Porównaj
6146300
CP Regulator nachylenia podpory
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-S Element przyłączeniowy

Opis produktu

CP Mocowanie CP 40, do przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm, stalowe

Dane techniczne

Numer RAL
7024
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Profil mocujący
Porównaj
6501070
CP-S Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar