DK 800x600mm Półka otworowanaRITTAL

files/fotob/12268.jpg.
DK 800x600mm Półka otworowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7186035
Kod EAN: 
4028177165861
Symbol Sonepar: 
P00958707
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa do mocowania ramowego, 500 N, SxWxG: 671x29x600 mm, z otworami

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
671 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
29 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

DK 600mm (2szt) Szyna teleskopowa

Opis produktu

DK Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych, 50 kg, do gł.: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL
256
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7161000
DK 600mm (2szt) Szyna teleskopowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Uchwyty do półek urządzeniowych wysuwnych, lakierowane, srebrno szare
Porównaj
5501730
DK (2szt) Uchwyt do wyciągania półek urządzeniow
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar