DK LWL-BREAKOUTBOX 1U Skrzynka do kabli światłowodowych metalowaRITTAL

files/fotob/18906.jpg.
DK LWL-BREAKOUTBOX 1U Skrzynka do kabli światłowodowych metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7241500
Kod EAN: 
4028177221314
Symbol Sonepar: 
P00574111
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Skrzynka typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U, do gł.: 250 mm

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Klasa włókna
OM3
Z płytą czołową
Nie
Wersja APC
Nie
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego
Inne
Z pigtailami
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Z obudową
Nie
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy

Opis produktu

DK Mocowanie 19", 1 U (M5), do szyn profilowych i ram montażowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
2090000
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar