DK TS IT 600x2000x1200 42U Szafa drzwi wentylowane metalowaRITTAL

files/fotob/724017.jpg.
DK TS IT 600x2000x1200 42U Szafa drzwi wentylowane metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5510110
Kod EAN: 
4028177678132
Symbol Sonepar: 
P00881026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 600x2000x1200 mm, 42 U, drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane,, Drzwi tylne z blachy stalowej, wentylowane,, podzielone pionowo,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym wprowadzeniem kabli,, Otwarta podstawa, bez ścian bocznych,, Dwie płaszczyzny montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu,, Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów,, Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035,, Zabudowa wewnętrzna, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
1200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
15000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VX 600x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620092
VX 600x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 600x100mm (2szt) Osłona cokołu

Opis produktu

VX Osłona cokołu, wentylowana, do S/G: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620090
VX 600x100mm (2szt) Osłona cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620095
VX 1200x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna kablowa

Opis produktu

DK Szyna wsporcza do kabli, do zewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
7828062
TS 600mm (4szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna

Opis produktu

DK Szyny profilowe C, dł.: 498 mm, do SxW: 600 mm, do TS, SE

Dane techniczne

Długość
498 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
7828060
TS 600mm (4szt) Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1140 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612120
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy

Opis produktu

TS Wspornik systemowy do korytek kablowych, wysokość wspornika 102 mm
Porównaj
7831472
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne

Opis produktu

TS Łącznik szeregowy, zewnętrzny, do TS/TS
Porównaj
8800490
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU METERED 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii

Opis produktu

DK PDU international, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44x1225x62 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 16 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
3 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
24
Liczba innych gniazd
24
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7955210
PDU METERED 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii

Opis produktu

DK PDU international, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x1115x62 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 32 A, do min. wys.: 1800 mm

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
3 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
24
Liczba innych gniazd
24
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7955111
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100000
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x600mm (2szt) Osłona do cokoła

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
597 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200600
FLEX-BLOCK 200x600mm (2szt) Osłona do cokoła
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x1200mm (2szt) Osłona do cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
1197 mm
Głębokość montażowa w szafie
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200120
FLEX-BLOCK 200x1200mm (2szt) Osłona do cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 200 mm

Dane techniczne

Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200000
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x600mm Osłona cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block wentylowana, wys.: 100 mm, do SxW: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
597 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100602
FLEX-BLOCK 100x600mm Osłona cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x600mm (2szt) Osłona cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
597 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100600
FLEX-BLOCK 100x600mm (2szt) Osłona cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x1200mm (2szt) Osłona cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
1197 mm
Głębokość montażowa w szafie
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100120
FLEX-BLOCK 100x1200mm (2szt) Osłona cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK/TS 1200mm (4szt) Szyna

Opis produktu

DK Szyny profilowe C, dł.: 1098 mm, do SxW: 1200 mm, do TS, SE

Dane techniczne

Długość
1098 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
7828120
DK/TS 1200mm (4szt) Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK-TS 600mm Element cokołu

Opis produktu

Elementy cokołu przednie i tylne, 100 mm, Blacha stalowa, do TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE, wentylowane, Farbe: grau, Lieferumfang: 2 elementy cokołu; 4 pokrywki; Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych., Systemy cokołów...

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
7825601
DK-TS 600mm Element cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS IT 600-900 (2szt) Szyna ślizgowa

Opis produktu

DK Szyna ślizgowa, pole styku, szer.: 25 mm, z regulacją głębokości, 150 kg, do montażu w dwóch poziomach mocowania (przód+tył) 482,6 mm (19"), odległości między poziomami: 600-900 mm
Porównaj
5501480
DK TS IT 600-900 (2szt) Szyna ślizgowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar