DK TS IT 800x1200x1000 24U Szafa drzwi szklane pełne metalowaRITTAL

files/fotob/723976.jpg.
DK TS IT 800x1200x1000 24U Szafa drzwi szklane pełne metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5504120
Kod EAN: 
4028177678491
Symbol Sonepar: 
P00958876
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 800x1200x1000 mm, 24 U, drzwi przednie przeszklone aluminiowe,, Drzwi tylne z blachy stalowej,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym wprowadzeniem kabli,, Otwarta podstawa, bez ścian bocznych,, Dwie płaszczyzny montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu,, Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów,, Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035,, Zabudowa wewnętrzna: RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
15000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620093
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu

Opis produktu

VX Osłona cokołu, wentylowana, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620091
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1000x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620094
VX 1000x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS IT Blacha podłogowa

Opis produktu

DK Zestaw płyt podłogowych, SxG: 800x1000 mm, do TS IT, pełne, wieloczęściowe

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5502550
TS IT Blacha podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS IT 1200x1000 (2szt) Ściana boczna przykręcana

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 1200x1000 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8176235
TS IT 1200x1000 (2szt) Ściana boczna przykręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601805
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana

Opis produktu

DK Moduł płyty podłogi, do szer.: 800 mm, do prowadzenia kabli z listwą szczotkową, wysokoszczelną

Dane techniczne

Głębokość
237.5 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7825387
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana

Dane techniczne

Głębokość
237.5 mm
Szerokość
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Płyta podłogowa
Porównaj
7825386
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, na środku, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8802080
TS 800mm Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

DK Blacha przesuwana, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001240
TS 800/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200x1000 (2szt) Bok

Opis produktu

DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 1200x1000 mm, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
7824120
TS 1200x1000 (2szt) Bok
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy

Opis produktu

TS Wspornik systemowy do korytek kablowych, wysokość wspornika 102 mm
Porównaj
7831472
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1000 mm, dł.: 940 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612100
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne

Opis produktu

TS Łącznik szeregowy, zewnętrzny, do TS/TS
Porównaj
8800490
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (2szt) Osłona boczna cokołu

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 1000 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601015
TS (2szt) Osłona boczna cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Elastyczny profil zaciskowy, dł.: 3000 mm

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Głębokość
30 mm
Szerokość
3000 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Szczotka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
2573000
SZ 3000x30x30 (3mb) Uszczelka gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAL9005 (10szt) Uchwyt taśmy rzepowej

Opis produktu

Uchwyt taśmy rzepowej, Lieferumfang: 10 uchwytów z taśmą rzepową, Beschreibung: Do łatwego i szybkiego mocowania kabli, Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie kabli, prowadzenie kabli 19", Tworzywo sztuczne, Do łatwego i szybkiego unieruchamiania kabli.;Bezpośrednie...
Porównaj
5502155
RAL9005 (10szt) Uchwyt taśmy rzepowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100000
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x800mm (2szt) Osłona do cokoła

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
797 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200800
FLEX-BLOCK 200x800mm (2szt) Osłona do cokoła
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x1000mm (2szt) Osłona do cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość
997 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200010
FLEX-BLOCK 200x1000mm (2szt) Osłona do cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar