DK TS IT 800x2000x1000 42U Szafa drzwi wentylowane metalowaRITTAL

files/fotob/724009.jpg.
DK TS IT 800x2000x1000 42U Szafa drzwi wentylowane metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5509110
Kod EAN: 
4028177678125
Symbol Sonepar: 
P00881020
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 800x2000x1000 mm, 42 U, drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane,, Drzwi tylne z blachy stalowej, wentylowane,, podzielone pionowo,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym wprowadzeniem kabli,, Otwarta podstawa, bez ścian bocznych,, Dwie płaszczyzny montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu,, Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów,, Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035,, Zabudowa wewnętrzna, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
15000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620093
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu

Opis produktu

VX Osłona cokołu, wentylowana, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620091
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1000x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620094
VX 1000x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Rama rurowa drzwi, SxW: 400x2000 mm, do TS, TS IT, SE

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501210
TS-IT 800x2000 Rama drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS IT Blacha podłogowa

Opis produktu

DK Zestaw płyt podłogowych, SxG: 800x1000 mm, do TS IT, pełne, wieloczęściowe

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5502550
TS IT Blacha podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

DK Blacha przesuwana, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001240
TS 800/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000x1000 (2szt) Ściana boczna szafy

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 2000x1000 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8100235
TS 2000x1000 (2szt) Ściana boczna szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000x1000 (2szt) Ściana boczna nakładana

Opis produktu

DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 2000x1000 mm, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
7824200
TS 2000x1000 (2szt) Ściana boczna nakładana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy

Opis produktu

TS Wspornik systemowy do korytek kablowych, wysokość wspornika 102 mm
Porównaj
7831472
TS 1200mm (2szt) Nośnik systemowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1000 mm, dł.: 940 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612100
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne

Opis produktu

TS Łącznik szeregowy, zewnętrzny, do TS/TS
Porównaj
8800490
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (2szt) Osłona boczna cokołu

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 1000 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601015
TS (2szt) Osłona boczna cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU METERED 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii

Opis produktu

DK PDU international, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44x1225x62 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 16 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
3 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
24
Liczba innych gniazd
24
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7955210
PDU METERED 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii

Opis produktu

DK PDU international, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x1115x62 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 32 A, do min. wys.: 1800 mm

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
3 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
24
Liczba innych gniazd
24
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7955111
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 Gnazdo wtykowe/rozdział energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100000
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x800mm (2szt) Osłona do cokoła

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
797 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200800
FLEX-BLOCK 200x800mm (2szt) Osłona do cokoła
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x1000mm (2szt) Osłona do cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość
997 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200010
FLEX-BLOCK 200x1000mm (2szt) Osłona do cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 200 mm

Dane techniczne

Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200000
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x800mm (2szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
797 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100800
FLEX-BLOCK 100x800mm (2szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x1000mm (2szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość
997 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100010
FLEX-BLOCK 100x1000mm (2szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar