ISV 3P szer/wys-2/5 Moduł szyn zbiorczychRITTAL

files/fotob/391415.jpg.
ISV 3P szer/wys-2/5 Moduł szyn zbiorczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9666550
Kod EAN: 
4028177676435
Symbol Sonepar: 
P01311523
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Moduł rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 5 jedn.wys. (750 mm), do 8 x rozm. 00, 4 x rozm. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
750 mm
Z płytą montażową
Nie
Z szyną montażową
Nie
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISV szer/wys-3/4 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 3 jedn.szer. (750 mm), 4 jedn.wys. (600 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
4
Szerokość
750 mm
Wysokość
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666073
ISV szer/wys-3/4 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 2P S/W=3/2 Moduł szyny zbiorczej

Opis produktu

SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 3 jedn.szer. (750 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
300 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Z pokrywą
Tak
Porównaj
9666603
ISV 2P S/W=3/2 Moduł szyny zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-3/3 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 3 jedn.szer. (750 mm), 3 jedn.wys. (450 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
3
Szerokość
750 mm
Wysokość
450 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666063
ISV szer/wys-3/3 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-2/4 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 4 jedn.wys. (600 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
4
Szerokość
500 mm
Wysokość
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666070
ISV szer/wys-2/4 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 2-bieg. S/W=2/2 Moduł szyny zbiorczej

Opis produktu

SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Z pokrywą
Tak
Porównaj
9666600
ISV 2-bieg. S/W=2/2 Moduł szyny zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 2P szer/wys-1/2 Moduł szyn zbiorczych

Opis produktu

SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Z pokrywą
Tak
Porównaj
9666590
ISV 2P szer/wys-1/2 Moduł szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-2/3 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 3 jedn.wys. (450 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
3
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666060
ISV szer/wys-2/3 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-3/2 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 3 jedn.szer. (750 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
2
Szerokość
750 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666053
ISV szer/wys-3/2 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-1/4 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 4 jedn.wys. (600 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
4
Szerokość
250 mm
Wysokość
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666030
ISV szer/wys-1/4 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-2/2 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 2 jedn.szer. (250 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
2
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666050
ISV szer/wys-2/2 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-1/3 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 3 jedn.wys. (450 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
3
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666020
ISV szer/wys-1/3 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-2/1 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 1 jedn.wys. (150 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
1
Szerokość
500 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666040
ISV szer/wys-2/1 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-1/2 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
2
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666010
ISV szer/wys-1/2 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV szer/wys-1/1 Moduł ochrony przed dotykiem

Opis produktu

SV Moduł ochrony przed dotykiem (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 1 jedn.wys. (150 mm)

Dane techniczne

Liczba rzędów
1
Szerokość
250 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9666000
ISV szer/wys-1/1 Moduł ochrony przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar