IW 760x760x300 ObudowaRITTAL

files/fotob/391074.jpg.
IW 760x760x300 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6900300
Symbol Sonepar: 
P01517133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, Obudowa do komputerów Tower

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Numer RAL obudowy
7035
Szerokość
760 mm
Wysokość
760 mm
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary

Produkty powiązane i akcesoria

CP 482x354x100 Obudowa OPTIPANEL

Opis produktu

CP Optipanel, dopasowane do płyt przednich SxW 482,6x354,8 mm, głębokość montażowa: 100 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
354.8 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Porównaj
6380040
CP 482x354x100 Obudowa OPTIPANEL
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Podwójne kółka, M12, 2 z blokadą / 2 bez blokady

Dane techniczne

Numer RAL
206
Wysokość
125 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
7495000
DK M12x20 (4szt) Rolki transportowe kierowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW 950x600 Płyta robocza

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, płyty robocze do podpory stojącej, kompletna, SxG: 950x600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL obudowy
7035
Szerokość
960 mm
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Inne
Porównaj
6902310
IW 950x600 Płyta robocza
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW RAL7035 Noga odlewana

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, nóżki odlewane

Dane techniczne

Głębokość
700 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL obudowy
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Porównaj
6902920
IW RAL7035 Noga odlewana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 55m3/h 115V 50/60Hz Wentylator

Opis produktu

SK Wentylator filtrujący TopTherm, 55/66 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, SxW: 148.5x148.5 mm

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
19 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Numer RAL
7035
Szerokość
148.5 mm
Wolny przepływ powietrza
55 m3/h
Wysokość
148.5 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z filtrem
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Nie
Porównaj
3238110
SK 55m3/h 115V 50/60Hz Wentylator
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 47mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja B, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 47 mm
Porównaj
2484000
SZ 47mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt
Porównaj
2599000
SZ Uchwyt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar