SK TOPTHERM Kanał powietrznyRITTAL

files/fotob/21797.jpg.
SK TOPTHERM Kanał powietrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3286850
Kod EAN: 
4028177557055
Symbol Sonepar: 
P00660470
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK System płaskich kanałów powietrznych do klimatyzatorów, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, SxWxG: 229x1500x29 mm, Trudnopalne tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Długość
29 mm
Szerokość
229 mm
Wysokość
1500 mm
Materiał
Inne
Model
Kanał płaski
Gatunek materiału
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SK TOPTHERM Rozszerzenie kanału powietrz

Opis produktu

SK Rozszerzenie kanału płaskiego do systemu kanałów płaskich SK 3286.850, dł.: 1500 mm, Trudnopalne tworzywo sztuczne
Porównaj
3286860
SK TOPTHERM Rozszerzenie kanału powietrz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK TOPTHERM Kształtka ukierun.powietrza

Opis produktu

SK Kształtka 90° do systemu kanałów powietrznych, Trudnopalne tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
3286990
SK TOPTHERM Kształtka ukierun.powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar