SZ 200mm (10szt) Sworznie mocujące do cokołuRITTAL

files/fotob/723400.jpg.
SZ 200mm (10szt) Sworznie mocujące do cokołu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2819200
Kod EAN: 
4028177319622
Symbol Sonepar: 
P01255626
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Sworznie mocujące do cokołu TS, cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne

Produkty powiązane i akcesoria

PS 385mm (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 400 mm

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4193000
PS 385mm (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1600mm (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 1600 mm

Dane techniczne

Szerokość
1600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4338000
PS 1600mm (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4196000
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 800x790 (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4192000
PS 800x790 (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4191000
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1800mm (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 1800 mm

Dane techniczne

Szerokość
1800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4339000
PS 1800mm (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar