SZ 600mm (20szt) Podpora montażowaRITTAL

files/fotob/14093.jpg.
SZ 600mm (20szt) Podpora montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2326000
Kod EAN: 
4028177021280
Symbol Sonepar: 
P00445730
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Poprzeczka montażowa do AE, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SZ M5x10 (500szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

SZ Śruby z łbem sześciokątnym, do gwintu M5, samogwintujące

Dane techniczne

Długość
10 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
5
Skok gwintu
1.41 mm
Średnica gwintu
5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny wewnętrzny (imbus)
Hartowane
Nie
Kształt główki
Inne
Formowanie gwintu
Nacinanie gwintu
Samowiercący
Nie
Porównaj
2504000
SZ M5x10 (500szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M5x12 (500szt) Śruba

Opis produktu

SZ Śruby z łbem wpuszczanym, do gwintu M5, samogwintujące

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
5
Skok gwintu
1.41 mm
Średnica gwintu
5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Kształt główki
Inne
Formowanie gwintu
Nacinanie gwintu
Samowiercący
Nie
Porównaj
2488000
SZ M5x12 (500szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M5x12 (500szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

SZ Śruby z łbem soczewkowym ze szczeliną krzyżakową, do gwintu M5, samogwintujące

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
5
Skok gwintu
1.41 mm
Średnica gwintu
5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Formowanie gwintu
Nacinanie gwintu
Samowiercący
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Hartowane
Nie
Kształt główki
Inne
Porównaj
2489000
SZ M5x12 (500szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M5x12 (500szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

SZ Śruby z łbem soczewkowym o gnieździe sześciokątnym, do gwintu M5, samogwintujące

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
5
Skok gwintu
1.41 mm
Średnica gwintu
5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Formowanie gwintu
Nacinanie gwintu
Hartowane
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Torx
Samowiercący
Nie
Porównaj
2489500
SZ M5x12 (500szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar