SZ 600mm Szyna do wieszaka ekranowegoRITTAL

files/fotob/390794.jpg.
SZ 600mm Szyna do wieszaka ekranowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2388650
Kod EAN: 
4028177698918
Symbol Sonepar: 
P01339006
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Szyna do wieszaka ekranowego EMC i zabezpieczenia przed naciągnięciem, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 4 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2564000
SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/4mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 4 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2567000
SZ 300mm/4mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565000
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm/10mm2 M6 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M6-M6, do przekroju 10 mm², dł.: 200 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565100
SZ 200mm/10mm2 M6 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/10mm2 M6xm8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M6-M8, do przekroju 10 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565110
SZ 300mm/10mm2 M6xm8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/10mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 10 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565120
SZ 300mm/10mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

TS Element mocujący lub dystansowy
Porównaj
4199000
PS (6szt) Wspornik dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 25mm2 (5 szt.) Linka uziemiająca M8-M8

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 25 mm², dł.: 170 mm
Porównaj
2566000
SZ 25mm2 (5 szt.) Linka uziemiająca M8-M8
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/16mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2568000
SZ 300mm/16mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/25mm/M8-M8 Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 25 mm², dł.: 300 mm
Porównaj
2569000
SZ 300mm/25mm/M8-M8 Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm 10mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M6, do przekroju 10 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412210
SZ 200mm 10mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 45D (12szt) Kątownik

Opis produktu

TS Element kątownikowy
Porównaj
4134000
PS 45D (12szt) Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm 16mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M8, do przekroju 16 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412216
SZ 200mm 16mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm 25mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M8, do przekroju 25 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
25 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412225
SZ 200mm 25mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (12szt) Blok szybkiego montażu

Opis produktu

TS Blok szybkiego montażu
Porównaj
4133000
PS (12szt) Blok szybkiego montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm 10mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M6, do przekroju 10 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412310
SZ 300mm 10mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm 16mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M8, do przekroju 16 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412316
SZ 300mm 16mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm 25mm2 (10szt) Taśma pleciona

Opis produktu

SZ Płaska taśma uziemienia, rozmiar: M8, do przekroju 25 mm²

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
25 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Płaski
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2412325
SZ 300mm 25mm2 (10szt) Taśma pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar