TE 800x1200x800 Szafa 19 metalowaRITTAL

files/fotob/724277.jpg.
TE 800x1200x800 Szafa 19 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7888460
Kod EAN: 
4028177801448
Symbol Sonepar: 
P01386870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TE Szafa sieciowa TE 8000, SxWxG: 800x1200x800 mm, 24 U, z drzwiami przeszklonymi

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
4000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z drzwiami przednimi
Nie
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Rozkładane
Tak
Z cokołem
Nie
Z uziemieniem
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Rozstaw
Inne
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył

Produkty powiązane i akcesoria

VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową

Opis produktu

VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620093
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu

Opis produktu

VX Osłona cokołu, wentylowana, do S/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620091
VX 800x100mm (2szt) Osłona cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601805
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 100x800 RAL7035 (2szt) Osłona cokołu boczna

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601085
TS 100x800 RAL7035 (2szt) Osłona cokołu boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TE 8000 Zestaw łączenia szeregowego

Opis produktu

TE Zestaw łączenia szeregowego do TE 8000, stal nierdzewna RAL 7035, Zestaw łączenia szeregowego do szaf sieciowych TE

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
55 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
7888640
TE 8000 Zestaw łączenia szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TE 7000 Półka urządzeniowa 19

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxG: 482,6x500 mm, 50 kg, odległości między poziomami: 495 mm, regulowana głębokość, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7000625
TE 7000 Półka urządzeniowa 19
Szybki podgląd: Opis i parametry
TE 650x200mm 800mm Blachy modułowe

Opis produktu

TE Płyta modułowa, SxG: 650x200 mm, pełna, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7526800
TE 650x200mm 800mm Blachy modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TE 650x200mm 800mm Blachy modułowe

Opis produktu

TE Płyta modułowa, SxG: 650x200 mm, z listwą szczotkową, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7526860
TE 650x200mm 800mm Blachy modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TE 650x150mm 800mm Blachy modułowe

Opis produktu

TE Płyta modułowa, SxG: 650x150 mm, blacha wyrównująca, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7526795
TE 650x150mm 800mm Blachy modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL7035 Klamka

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, standardowy RAL 7035
Porównaj
2435000
SZ RAL7035 Klamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100000
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 800x100 (2szt) Osłona cokołów z listwą szczotkową

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block z listwą szczotkową, wys.: 100 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100805
FLEX-BLOCK 800x100 (2szt) Osłona cokołów z listwą szczotkową
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x800mm (2szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
797 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100800
FLEX-BLOCK 100x800mm (2szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100mm Osłony do elementów narożnych

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block wentylowana, wys.: 100 mm, do SxW: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
797 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100802
FLEX-BLOCK 100mm Osłony do elementów narożnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

TE Kompletny zestaw uziemienia do TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A
Porównaj
7000675
DK Zestaw uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS listwa gniazd zasil. Akcesoria

Opis produktu

DK-TS Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 8 gniazd, 230 V, 16 A, DxWxG

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
8
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7000630
DK TS listwa gniazd zasil. Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS IT 6-went Moduł wentylatorowy

Opis produktu

DK Panel wentylatorowy, SxWxG: 340x59x550 mm, maks. 6 wentylatorów, do TS IT, RAL 7035

Dane techniczne

Maksymalna liczba wentylatorów
6
Szerokość
340 mm
Wysokość
54 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
5502020
DK TS IT 6-went Moduł wentylatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK CMC 230V Przewód D/F/B

Opis produktu

DK Kabel przyłączeniowy, dł.: 1,8 m, 230 V, Wtyk: CEE 7/4 (typ F), CEE 7/5 (typ F), Gniazdo: IEC 320 C13, do CMC

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Czarny
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
7200210
DK CMC 230V Przewód D/F/B
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 7200.215 Kabel zasilający

Opis produktu

DK Kabel przedłużający, dł.: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, do CMC III

Dane techniczne

Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przewód spiralny
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
7200215
DK 7200.215 Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 500mm Półka

Opis produktu

TE Półka urządzeniowa SxWxG: 511x22x413 mm, 30 kg, statyczne, odległości między poziomami: 495 mm, montaż na stałe, do TE, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
413 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
511 mm
Wysokość
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7000620
DK 500mm Półka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar