TP 1000x960x400/560 Pulpit TOP PULT stojący metalowaRITTAL

files/fotob/724164.jpg.
TP 1000x960x400/560 Pulpit TOP PULT stojący metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6740500
Kod EAN: 
4028177601239
Symbol Sonepar: 
P00761781
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TP Pulpit jednoczęściowy, SxWxG1: 1000x960x400/G2: 520 mm, Blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
973 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Elementy obudowy pulpitowej
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

VX TS SE 18x39x400mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

VX Szyna montażowa 18 x 38 mm, S/G: 400 mm

Dane techniczne

Głębokość
39 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
18 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617700
VX TS SE 18x39x400mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT WKŁADKI ZAMKA Akcesoria

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja B, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2572000
UCHWYT WKŁADKI ZAMKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS W=70 GŁ.400/500 Belka nośna przestawiana

Opis produktu

TS Belka nośna, do TS, SE, CM, TP, PC, IW, do gł.: 400/500 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7015
Wysokość
70 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601450
TS W=70 GŁ.400/500 Belka nośna przestawiana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
340 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
73 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612140
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szer.: 500 mm, dł.: 390 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612040
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 400 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602040
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 18x38x400 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 400 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Wysokość profilu szyny
38 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
8612240
TS 18x38x400 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000x200 RAL7022 (2szt) Element cokołu przód i tył

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1000 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602000
TS 1000x200 RAL7022 (2szt) Element cokołu przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000x100 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 1000 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601000
TS 1000x100 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Zestaw montażowy półek

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 1000 mm, dł.: 990 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612000
TS 1000mm (4szt) Zestaw montażowy półek
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1000 mm, dł.: 940 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612100
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TP 1750mm Listwa aluminiowa

Opis produktu

TP Listwa aluminiowa TP, dł.: 1750 mm

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
1750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
6731120
TP 1750mm Listwa aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek z klamką

Opis produktu

KS System zamykania Ergoform-S, Standard, niklowany matowo
Porównaj
2452000
SZ Zamek z klamką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka FIAT

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Fiat, dł.: 27 mm
Porównaj
2307000
SZ Wkładka zamka FIAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 27 mm
Porównaj
2466000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ wer.B Zamek z pokrętłem

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2575000
SZ wer.B Zamek z pokrętłem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ UCHWYT ERGOFORM-S Z OSIĄ Klamra RAL7035 z brązowym uchwytem

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, Standard, RAL 7035 z brązowym uchwytem i złączką
Porównaj
2455010
SZ UCHWYT ERGOFORM-S Z OSIĄ Klamra RAL7035 z brązowym uchwytem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL7035 Klamka

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, standardowy RAL 7035
Porównaj
2435000
SZ RAL7035 Klamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar