TS 1200x200x600mm Moduł nadstawki RAL 7035RITTAL

files/fotob/22844.jpg.
TS 1200x200x600mm Moduł nadstawki RAL 7035
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8801765
Symbol Sonepar: 
P01690545
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Moduł nadstawki do TS, do SxG: 1200x600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

TS 600mm (4szt) Szyna nośna b/otworów

Opis produktu

TS Szyna nośna, do TS, SE, CM, do szer./gł.: 600 mm, bez otworów

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
4396500
TS 600mm (4szt) Szyna nośna b/otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (2szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa chassis 45 x 88 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 600 mm
Porównaj
8612660
TS 600mm (2szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 18x38 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 600 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8612260
TS 18x38 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4947000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 600 mm, dł.: 555 mm

Dane techniczne

Długość
555 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4944000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4191000
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

TS Szyna nośna, do TS, SE, CM, do szer./gł.: 600 mm, z otworami

Dane techniczne

Długość
600 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
4396000
PS 600mm (4szt) Szyna nośna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

SZ Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do szer./gł.: 600 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
73 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4364000
PS 600mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

SZ Systemowa szyna nośna, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj perforacji
Brak
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
4361000
PS 600mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 23x23 do SWG600mm (12szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa 23 x 23 mm, do TS, SE, do SxWxG: 600 mm, dł.: 495 mm

Dane techniczne

Długość
495 mm
Głębokość
495 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4171000
PS 23x23 do SWG600mm (12szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 23x23 do SWG1200mm (6szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa 23 x 23 mm, do TS, SE, do SxWxG: 1200 mm, dł.: 1095 mm

Dane techniczne

Długość
1095 mm
Głębokość
1095 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4174000
PS 23x23 do SWG1200mm (6szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4196000
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1200mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

SZ Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Szerokość
73 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4367000
PS 1200mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1200mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

SZ Systemowa szyna nośna, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
4363000
PS 1200mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 600 mm, dł.: 495 mm

Dane techniczne

Długość
495 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
73 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4376000
PS (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar