TS 1800x400 Płyta montażowaRITTAL

files/fotob/17286.jpg.
TS 1800x400 Płyta montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8614180
Kod EAN: 
4028177541764
Symbol Sonepar: 
P00716326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Płyta montażowa, do TS, szer. 400 mm, wys.: 1800 mm

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

TS 18x38 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 600 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8612260
TS 18x38 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 18x38x400 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 400 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Wysokość profilu szyny
38 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
8612240
TS 18x38x400 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 18x38x500 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 500 mm

Dane techniczne

Długość
500 mm
Głębokość
38 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
18 mm
Wysokość profilu szyny
38 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
8612250
TS 18x38x500 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 18x38x800 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 800 mm

Dane techniczne

Długość
800 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8612280
TS 18x38x800 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar