VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabliRITTAL

files/fotob/724583.jpg.
VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8618803
Kod EAN: 
4028177922778
Symbol Sonepar: 
P01674139
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX Profil do wprowadzania kabli, na środku, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty

Produkty powiązane i akcesoria

VX 1000mm (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna wsporcza do kabli – profil kątowy, szer.: 1000 mm

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
8619430
VX 1000mm (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna wsporcza do kabli – profil kątowy, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
8619440
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4947000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar