VX 600mm (2szt.) Podział systemuRITTAL

files/fotob/724697.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8620901
Kod EAN: 
4028177922624
Symbol Sonepar: 
P10053957
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX Podział systemu, 600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

VX 25 800mm Zestaw montażowy do ramy wychylnej

Opis produktu

VX Zestaw montażowy do ramy wychylnej dużej, szer.: 800 mm

Dane techniczne

Numer RAL
270
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8619041
VX 25 800mm Zestaw montażowy do ramy wychylnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 25 600 mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna nośna 48 x 26 mm, szer.: 800 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
8617810
VX 25 600 mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 25 600mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna nośna 48 x 26 mm, szer.: 600 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
8617800
VX 25 600mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 600mm Zestaw montażowy do ramy wychylnej

Opis produktu

VX Zestaw montażowy do ramy wychylnej małej, szer.: 600 mm

Dane techniczne

Numer RAL
270
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8619600
VX 600mm Zestaw montażowy do ramy wychylnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 600mm (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna wsporcza do kabli – profil kątowy, szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
8619410
VX 600mm (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar