BAR-ANT-N-N-EX Bariera antenyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841651.jpg.
BAR-ANT-N-N-EX Bariera anteny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2702198
Kod EAN: 
4055626033730
Symbol Sonepar: 
P01813281
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bariera anteny do przepustu do szafy, rodzaj zabezpieczenia: Ex i, stopień ochrony: IP65, instalacja bariery: strefa 2/22, instalacja anteny: obszar Ex zagrożony wybuchem pyłu i gazu, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: 2 x N (żeńskie), dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Długość
0.025 m
Impedancja
50 Ω
Rodzaj złącza wtykowego
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ANT-DIR-2459-01 Antena kierunkowa

Opis produktu

Antena kierunkowa do montażu na ścianie lub na słupku, 2,4 GHz / 5 GHz, zysk: 9 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK06, odporność na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
55 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
75 °
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
100 mm
Zysk anteny
9 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
2701186
ANT-DIR-2459-01 Antena kierunkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT-DIR-868-01 Antena

Opis produktu

Antena kierunkowa do montażu na maszcie lub ścianie, częstotliwość: 868 MHz, zysk: 3,5 dBi, polaryzacja kołowa, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK06, odporność na wodę morską, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy na maszt, dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Długość
0.101 m
Głębokość
35 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
90 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
135 °
Maksymalny zysk
3.5 dB
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
100 mm
Zysk anteny
3.5 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
2702137
ANT-DIR-868-01 Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT-OMNI-868-01 Antena

Opis produktu

Antena dookólna do montażu na ścianie lub na maszcie, 868 MHz, zysk: 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Długość
0.62 m
Głębokość
24 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
30 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zysk
4 dB
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
620 mm
Zysk anteny
4 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Model
Antena radiowa
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
2702136
ANT-OMNI-868-01 Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
CN-UB/MP-90DEG-50 Uchwyt kątowy

Opis produktu

Płyta montażowa kątowa do indywidualnego mocowania CN-UB... np. na ścianach obudowy
Porównaj
2803137
CN-UB/MP-90DEG-50 Uchwyt kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-2400-IFS Moduł radiowy

Opis produktu

Transceiver radiowy Radioline 2,4 GHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 5 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku na całym świecie

Dane techniczne

Głębokość
113.6 mm
Szerokość
17.6 mm
Wysokość
116.308 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do montażu na szynie TH
Tak
Dwukierunkowy
Tak
Protokół radiowy
Inne
Do zabudowy
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Montaż słupowy
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Separacja galwaniczna
Aktywny
Porównaj
2901541
RAD-2400-IFS Moduł radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-868-IFS Moduł radiowy

Opis produktu

Radioline - Transceiver radiowy 868 MHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 99 stacji, zasięg do 20 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Europie

Dane techniczne

Głębokość
113.6 mm
Szerokość
17.6 mm
Wysokość
116.308 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do montażu na szynie TH
Tak
Funkcja wzmocnienia sygnału (repeatera)
Nie
Power over Ethernet
Nie
Funkcja mostka
Tak
Zarządzanie
Tak
Montaż ścienny
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Do zabudowy
Nie
Zabezpieczenia VPN
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wbudowany firewall
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Protokół radiowy
Inne
Ethernet
Nie
Porównaj
2904909
RAD-868-IFS Moduł radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-10M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
3 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867665
RAD-CAB-EF393-10M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-3M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867649
RAD-CAB-EF393-3M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-5M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1.6 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867652
RAD-CAB-EF393-5M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Antena dookólna

Opis produktu

Antena dookólna do montażu na ścianie lub na słupku, 2,4 GHz, zysk: 6 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, na wstrząsy i wibracje, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
30 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
250 mm
Zysk anteny
6 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
2885919
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Antena dookólna
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
0 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2903263
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-1 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,5 / 0,8 / 1,1 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2903264
RAD-PIG-RSMA/N-1 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-2 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2903265
RAD-PIG-RSMA/N-2 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-3 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2903266
RAD-PIG-RSMA/N-3 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-5 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
2 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2702140
RAD-PIG-RSMA/N-5 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-TAPE-SV-19-3 Taśma zabezpieczająca

Opis produktu

Samowulkanizująca taśma zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi do ochrony zewnętrznej adapterów, rozdzielaczy antenowych, połączeń kabli itd., długość rolki 3 m

Dane techniczne

Długość
3000 m
Grubość
0.75 mm
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Szerokość
19 mm
Dwustronny
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Wulkanizująca
Tak
Samogasnące
Nie
Przezroczysty
Nie
Izolacyjna
Tak
Porównaj
2903182
RAD-TAPE-SV-19-3 Taśma zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar