IP30 802.11ax 4xRJ45 2xR-SMA CLP slot Wlan BridgeSIEMENS

files/fotob/2080620.png.
  IP30 802.11ax 4xRJ45 2xR-SMA CLP slot Wlan Bridge
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57631AL003AB0
Symbol Sonepar: 
P10156218
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IWLAN client, SCALANCE WUM763-1, 1 radio, 2.4/5GHz 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2-NO FCC ID: LYHMSAXV1 for operation in the USA scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 1x terminal block SCALANCE WUM763-1 1xRadio, 2xR-SMA antenna connector, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2.4/5 GHz, gross data rate 1201 Mbit/s, 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45 port, redundant DC 24 V, terminal block, IP30, CLP slot, for operation outside USA/Israel. To manage the wireless connection with features specifically designed for industry (PCF/PCF-MC) from a connected device with an Industrial Ethernet connection. 1 piece.The devices are suitable for installation in the control cabinet as well as for installation indoors without a control cabinet. With the help of features specially developed for industry, secure wireless communication via PROFINET with PROFIsafe up to 150 Mbit/s is possible. Integration of industrial systems into WLAN infrastructures, cost-effective replacement of cable routes, lightweight and small design for efficient use on automated guided vehicles (AGVs). Compact and space-saving in the control cabinet. Particularly future-proof due to conformity with the globally recognized Wi-Fistandard IEEE 802.11. Predictable data traffic (deterministics) and defined response times on the radio link. PROFINET communication for real-time and redundancy requirements as well as transmission of safety-relevant data via PROFIsafe. Easy management via web server and SNMP. The extensive range of accessories includes a wide range of antennas, connectors, stripping tools, mounting accessories and cabling technology that round off the system

Dane techniczne

Głębokość
137 mm
Maksymalna prędkość przesyłu danych
1201 Mb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
152.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Montaż ścienny
Tak
Zarządzanie
Tak
Funkcja mostka
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar