IWLAN AP SCALANCE W778-1 M12 EEC Punkt dostępowy WLANSIEMENS

files/fotob/1121153.png.
IWLAN AP SCALANCE W778-1 M12 EEC Punkt dostępowy WLAN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57781GY000TA0
Kod EAN: 
4047622420881
Symbol Sonepar: 
P10018448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IWLAN access point, SCALANCE W778-1 M12 EEC, 1 radio, 2 N-CON antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5 GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, M12 A-coded IP65, -30... 70 °C, plug slot WPA2/802.11i/e,conformal coating EN 50155, EN 45545, observe national approvals! CERT ID: MSN65-W1-M12-E2 Scope of delivery: Manuals on CD-ROM, English/German M12 sealing caps, for operation outside of USA/Israel

Dane techniczne

Głębokość
0.045 mm
Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
2
Maksymalna prędkość przesyłu danych
300 Mbps
Szerokość
0.14 mm
Wysokość
0.149 mm
Liczba stanowisk
28
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Montaż podtynkowy
Nie
Adapter do gniazda wyjściowego
Nie
Ethernet
Tak
Protokół radiowy
IEEE 802.11 a
Do zabudowy
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Tak
Funkcja mostka
Tak
Szyfrowanie
IEEE 802.11 i
Power over Ethernet
Tak
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz i 5 GHz
Montaż sufitowy
Nie
Funkcja wzmocnienia sygnału (repeatera)
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Zarządzanie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19070DC106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk żeński prosty

Opis produktu

IE Power M12 Cable Connector PRO connection socket for connection of SCALANCE W-700/X208PRO for DC 24 V supply voltage 4-pole, A-coded, with installation instructions, 3 units. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 0.75 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19070DC106AA3
6GK19070DC106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK57988MA000AA1 Uchwyt montażowy

Opis produktu

90° elbow adapter for DIN-rail mounting can only be used in connection with SCALANCE W778/W778EEC/W738; and DIN rail mounting adapter for 35 mm DIN rail, scope of delivery: bracket fixing screws. SCALANCE
Porównaj
6GK57988MA000AA1
6GK57988MA000AA1 Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK57988MF000AA1 Uchwyt montażowy

Opis produktu

DIN rail mounting adapter can only be used in connection with SCALANCE W778/W778EEC/W738; SCALANCE WAM766-1/WAM766-1EEC/ WUM766-1 / MUM856-1; 90° DIN rail mounting for SCALANCE WAM763-1/WUM763-1/ MUM853-1; scope of delivery: adapter, fixing screws. SCALANCE
Porównaj
6GK57988MF000AA1
6GK57988MF000AA1 Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy

Opis produktu

Energy cable, 2-wire power line, stranded wire, 2x 0.75 mm2, trailable Delivery unit max. 2000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETEnergy cable 2 x 0.75

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Liczba żył
2
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.3 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Brak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Przewód spiralny
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Porównaj
6XV18128A
6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT 795-6MN Antena

Opis produktu

Mounting kit for ANT795-6MN Mounting aid for installation of ANT795-6MN below roof, IP20 (-40-+70 °C), Scope of delivery: 1 mounting aid 1 elbow adapter N-Connect male/female 2 fixing screws Compact instructions as hard copy German/English. SIMATIC NETIWLAN mounting aid for antenna ANT795-6MN
Porównaj
6GK57956MN010AA6
ANT 795-6MN Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT793-8DL IWLAN 5GHz 14dBi N-female IP66 Antena

Opis produktu

ANT793-8DL IWLAN antenna vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 14 dBi; IP66 (-45-+70 °C), 5 GHz; suitable for railway applications; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English;...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
283 mm
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Kierunkowa
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57938DL000AA0
ANT793-8DL IWLAN 5GHz 14dBi N-female IP66 Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PLUG PRO 4X2 M12 (8szt) Wtyk przemysłowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect M12 plug PRO 4x 2 M12 plug-in connector with Rugged metal enclosure and FC connection method, with axial cable outlet (X-coded) 1 pack=8 units for SCALANCE W. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DB306AA8
IE FC M12 PLUG PRO 4X2 M12 (8szt) Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 2x2 MET. Wtyk przemysłowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect M12 plug PRO 2x2 M12 plug-in connector with rugged metal enclosure and FC connection method, with axial cable outlet (D-coded) 1 pack=1 unit for SCALANCE X208 PRO and ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
6GK19010DB206AA0
IE FC M12 PRO 2x2 MET. Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT 793-8DP Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-8DP IWLAN antenna with strong directional effect incl. N-female plug: 13/13.5 dBi; IP66/67; (-40-+80 °C); 4.9-5.35 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals! Mounting on wall or mast; Compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-8DP, 1x mounting aid...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Porównaj
6GK57938DP000AA0
IWLAN ANT 793-8DP Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT 795-6DC Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT795-6DC IWLAN antenna with weak directional effect; incl. N-female plug: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 2.4/5GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT795-6DC, 1x mounting aid for alignment...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57956DC000AA0
IWLAN ANT 795-6DC Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-4DN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-4DN IWLAN antenna for RCoax systems, 4 dBi Helix antenna, circular polarizing clockwise; incl. N-female plug IP65 (-40-+70 °C), 2.4 GHz, SCALANCEAntennaRCoax Antenna ANT792-4DNUse in combination with a coaxial cable, in environments in which stations move within limited areas or exclusively along...

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
78.7 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57924DN000AA6
IWLAN ANT792-4DN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-6MN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-6MN IWLAN antenna with omnidirectional characteristic incl. N-female plug: 6 dBi IP67 (-40-+70 °C); 2.4 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast, compact instructions as hard copy German/English, scope of delivery: 1x ANT792-6MN, 1x terminating resistor TI795-1R...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny zakres transmisji
200 m
Szerokość
50 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
370 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57926MN000AA6
IWLAN ANT792-6MN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-8DN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-8DN IWLAN antenna with strong directional effect incl. N-female plug: 14 dBi, IP23, outdoor, (-40-+70 °C); 2.4 GHz, Wi-Fi compliance observe national approvals; mounting on wall or mast, compact instructions as hard copy German/English, scope of delivery: 1x ANT792-8DN, 1x mounting aid for alignment...

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Maksymalny zakres transmisji
1000 m
Szerokość
200 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
200 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP23
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57928DN000AA6
IWLAN ANT792-8DN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-4MN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-4MN IWLAN antenna for RCoax systems; Lambda/4 with omnidirectional Characteristic, 6 dBi incl. N-female plug IP65 (-40-+70 °C), 5 GHz. SCALANCEAntennaRCoax Antenna ANT793-4MNUse in combination with a coaxial cable, in environments in which stations move within limited areas or exclusively along...

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
78.7 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Tak
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Porównaj
6GK57934MN000AA6
IWLAN ANT793-4MN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-6DG Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-6DG IWLAN antenna Dual-slant antenna with weak directional effect incl. 2x N-female connectors: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-6DG, 1x...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Porównaj
6GK57936DG000AA0
IWLAN ANT793-6DG Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-8DJ Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-8DJ IWLAN antenna Vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 18 dBi; IP67 (-45-+70 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-8DJ...

Dane techniczne

Głębokość
30.5 mm
Szerokość
190 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-45 - 70 °C
Wysokość
190 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Porównaj
6GK57938DJ000AA0
IWLAN ANT793-8DJ Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-8DK Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-8DK IWLAN antenna vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 23 dBi; IP67 (-45-+70 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-8DK...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Szerokość
371 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-45 - 70 °C
Wysokość
371 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z kablem podłączeniowym
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Zewnętrzna
Tak
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57938DK000AA0
IWLAN ANT793-8DK Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT795-4MA Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT795-4MA IWLAN antenna with omnidirectional Characteristic, Radially rotatable, with additional joint, incl. RSMA connector: 3/5 dBi, IP30 (-20-+60 °C), 2.4/5 GHz; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Direct mounting on SCALANCE W with RSMA connection system; scope of delivery: 1x ANT795-4MA...

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-20 - 65 °C
Wysokość
160 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
R-SMA
Polaryzacja
Dookólna
Rodzaj połączenia
R-SMA
Zewnętrzna
Nie
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Porównaj
6GK57954MA000AA3
IWLAN ANT795-4MA Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar