M45 WIFI AP 802.11 B/G RJ45 Punkt dostępowyLEGRAND

files/fotob/178243.jpg.
M45 WIFI AP 802.11 B/G RJ45 Punkt dostępowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
077914
Kod EAN: 
3245060779146
Symbol Sonepar: 
P00978696
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MOSAIC 4M WI-FI PUNKT DOSTĘPOWY

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
2
Maksymalna prędkość przesyłu danych
54 Mbps
Szerokość
90 mm
Wysokość
45 mm
Funkcja wzmocnienia sygnału (repeatera)
Nie
Ethernet
Tak
Wbudowany router
Nie
Protokół radiowy
IEEE 802.11 a
DSSS
Tak
Zabezpieczenia VPN
Nie
Zarządzanie
Tak
Wbudowany modem DSL/kablowy
Nie
Power over Ethernet
Tak
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Funkcja mostka
Nie
OFDM
Tak
FHSS
Tak
Szyfrowanie
Inne
Kompatybilny z WiFi
Tak
ISDN
Nie
Wbudowany firewall
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar