PSI-GSM/UMTS-QB-ANT Antena GSMPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834577.jpg.
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT Antena GSM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2313371
Kod EAN: 
4046356411066
Symbol Sonepar: 
P00761276
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Głębokość
76 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Wysokość
21 mm
Zysk anteny
5 dBi
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia
SMA
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSI-MODEM-SMS-REL/6 Modem SMS

Opis produktu

Systemy zdalnego sterowania i komunikacji SMS do montażu na szynie nośnej. Wbudowywany element instalacyjny wg DIN 43880. 6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe. Napięcie zasilania 240 V AC. Zakres dostawy: Przekaźnik SMS, antena, oprogramowanie, RS-

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
88 mm
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
110 - 240 V
Zastosowanie
Inne
Porównaj
2313513
PSI-MODEM-SMS-REL/6 Modem SMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSI-MODEM-3G/ROUTER Konwerter sygnałów

Opis produktu

Router przemysłowy UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) z interfejsem Ethernet. Firewall, NAT i obsługa IPsec VPN. Gniazdo antenowe SMA-F. Wysyłka SMS. 6 cyfrowych wejść, 4 cyfrowe wyjścia. Konfiguracja poprzez Web Based Management

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Zakres napięcia zasilającego
10 - 30 V
Zastosowanie
Inne
Porównaj
2314008
PSI-MODEM-3G/ROUTER Konwerter sygnałów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-COM-GSM Moduł GSM

Opis produktu

Moduł komunikacyjny GSM umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS do lub w sterowniku Nanoline, kiedy jest podłączony do sieci GSM

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Szerokość
80.5 mm
Wysokość
103.5 mm
Porównaj
2701344
NLC-COM-GSM Moduł GSM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar