TC ANT MOBILE WALL 5M Antena wielopasmowa telefonii komórkowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837588.jpg.
TC ANT MOBILE WALL 5M Antena wielopasmowa telefonii komórkowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2702273
Kod EAN: 
4055626070186
Symbol Sonepar: 
P01270065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub maszcie, 0,6 GHz ... 6 GHz, zysk: 3 dBi ... 7 dBi, stopień ochrony: IP66, złącze: SMA (męskie), w komplecie kabel przyłączeniowy 5 m, kątownik montażowy i obejmy do masztu

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Głębokość
48 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
52 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Szerokość
204.345 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Wysokość
82 mm
Zysk anteny
7 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Tak
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TC ROUTER 3002T-3G Router

Opis produktu

Router przemysłowy 3G, wersja europejska, awaryjne przełączenie na 2G GPRS/EDGE, 2 złącza sieciowe Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dane techniczne

Liczba portów WAN
1
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
USB
Nie
XDSL
Nie
Protokół radiowy
Inne
VPN
Tak
Ethernet
Tak
Pusta obudowa
Nie
Analogowy
Nie
ISDN
Nie
Zapora sieciowa
Tak
Porównaj
2702529
TC ROUTER 3002T-3G Router
Szybki podgląd: Opis i parametry
TC ROUTER 2002T-4G Router

Opis produktu

Przemysłowy router LTE-4G, wersja europejska, rezerwa na 3G UMTS/HSPA i 2G GPRS/EDGE, 2 złącza ethernetowe, Firewall, NAT, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dane techniczne

Liczba portów WAN
1
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pusta obudowa
Nie
Analogowy
Nie
ISDN
Nie
Ethernet
Tak
Zapora sieciowa
Tak
USB
Nie
XDSL
Nie
VPN
Nie
Porównaj
2702530
TC ROUTER 2002T-4G Router
Szybki podgląd: Opis i parametry
TC ROUTER 2002T 3G Router

Opis produktu

Przemysłowy router 3G, wersja europejska, rezerwa na 2G GPRS/EDGE, 2 złącza ethernetowe, Firewall, NAT, gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dane techniczne

Liczba portów WAN
1
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
USB
Nie
XDSL
Nie
Protokół radiowy
Inne
VPN
Nie
Ethernet
Tak
Pusta obudowa
Nie
Analogowy
Nie
ISDN
Nie
Zapora sieciowa
Tak
Porównaj
2702531
TC ROUTER 2002T 3G Router
Szybki podgląd: Opis i parametry
TC MOBILE I/O X200 AC Przekaźnik SMS

Opis produktu

Przekaźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, do monitorowania wartości cyfrowych przez sieć komórkową oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych, komunikacja przez SMS lub GPRS (e-mail, aplikacja), zakres napięcia zasilania 93 V ... 250 V AC

Dane techniczne

Głębokość
60.7 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
93 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
93 - 250 V
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
98.2 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
IO link master
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
2903806
TC MOBILE I/O X200 AC Przekaźnik SMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
TC MOBILE I/O X300 AC System sygnalizacji

Opis produktu

Kompaktowy system sygnalizacyjny do sieci telefonii komórkowej do kontrolowania wartości cyfrowych oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych. Komunikacja z serweren ODP odbywa się za pośrednictwem protokołu ODP przez GPRS. Zakres napięcia zasilania 93 V ... 250 V AC

Dane techniczne

Głębokość
60.7 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
93 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
93 - 250 V
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
98.2 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
40 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z separacją galwaniczną
Nie
IO link master
Nie
Interfejs strony pierwotnej
USB
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Separacja galwaniczna
Aktywny
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Dwukierunkowy
Tak
Porównaj
2903808
TC MOBILE I/O X300 AC System sygnalizacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
TC ROUTER 3002T-4G Router

Opis produktu

Router przemysłowy LTE 4G, wersja europejska, awaryjne przełączenie na 3G UMTS/HSPA+ i 2G GPRS/EDGE, 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dane techniczne

Liczba portów WAN
1
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
USB
Nie
XDSL
Nie
Protokół radiowy
Inne
VPN
Tak
Ethernet
Tak
Pusta obudowa
Nie
Analogowy
Nie
ISDN
Nie
Zapora sieciowa
Tak
Porównaj
2702528
TC ROUTER 3002T-4G Router
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar