380/400V 60Hz Wyzwalacz nadnapięciowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503441.jpg.
380/400V 60Hz Wyzwalacz nadnapięciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GVAS386
Symbol Sonepar: 
P01781523
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy TeSys GV-AS, 380...400V AC 60 Hz. Zakres: TeSys - opis skrócony: GVAS - typ produktu: cewka wybijakowa - kompatybilność produktu: GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV3L, GV3P. Zalety: Kompletna ochrona skoncentrowana w jednym produkcie Kompaktowe i proste w wyborze, wyłączniki silnikowe TeSys GV2mają jedynie 45mm szerokości i są kwalifikowane ze względu na parametry i funkcje: rodzaj sterowania, zdolność wyłączania, ochrona silnika i akcesoria.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd.: Sterowanie i zabezpieczenie silników, zgodnie z normami IEC 947-2 i IEC 947-4-1., Łatwe do dołączenia do dowolnej konfiguracji poprzez montaż śrubowy lub zaciskowy do szyn montażowych.. Zalety: Mocniejsze, bezpieczniejsze i trwalsze przyłącza. Zaprojektowany z użyciem nowego, pomysłowego, opatentowanego systemu zacisków mocy EverLink, wyłącznik TeSys GV3 zapewnia jakość przyłączy gwarantującą większą niezawodność. Ciśnienie zacisków działające na przewody przez długi czas utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie nawet w trudnych warunkach pracy. Wspólne elementy dodatkowe do rodzin GV2 i GV3 zapewniają prostotę i istotną oszczędność czasu potrzebnego na instalację.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo: Wykorzystywane do sterowania i zabezpieczenia silników, zgodnie z normami IEC 947-2 i IEC 947-4-1..

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 400 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar